MARATHON MOTORS 324TTFS16860 E624-P มอเตอร์สำหรับงานรุนแรง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์สำหรับงานรุนแรง |
สภาพแวดล้อม (C) | 40 |
การชุมนุม | F1 (มีการปรับเปลี่ยน F2) |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
อย่างมีประสิทธิภาพ | 94.1% |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
กรอบ | 324T |
แอมป์โหลดเต็ม | 47.5 |
HP | 40 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
kW | 30 |
การติด | เข้มงวด |
การออกแบบ NEMA | B |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
ระยะ | 3 |
รอบต่อนาที | 1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
แรงดันไฟฟ้า | 460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 315.9 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | กลุ่มประสิทธิภาพ | กรงขัง | kW | ความยาวเพลาน้อย | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | การออกแบบมอเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254THFNA9001 | มอเตอร์เอนกประสงค์ | Premium | - | - | 19.25 " | 40 องศาเซลเซียส | IEEE มอเตอร์ | 3 เฟส | ฿113,123 | ||
284THFNA9026 | มอเตอร์เอนกประสงค์ | Premium | - | - | 21.375 " | 40 องศาเซลเซียส | IEEE มอเตอร์ | 3 เฟส | ฿164,846 | ||
324THFS9026 | มอเตอร์เอนกประสงค์ | Premium | - | - | 23.375 " | 40 องศาเซลเซียส | IEEE มอเตอร์ | 3 เฟส | ฿234,931 | ||
143TTTN6563 | มอเตอร์สำหรับงานรุนแรง | NEMA พรีเมี่ยม | - | - | 7.875 " | 40 องศาเซลเซียส | แอปพลิเคชันทั่วไป | 3 เฟส | ฿28,748 | ||
182TTTS6501 | มอเตอร์สำหรับงานรุนแรง | NEMA พรีเมี่ยม | - | - | 9 15 / 16 " | 40 องศาเซลเซียส | แอปพลิเคชันทั่วไป | 3 เฟส | ฿58,397 | ||
182TTTS6538 | มอเตอร์สำหรับงานรุนแรง | NEMA พรีเมี่ยม | - | - | 9 15 / 16 " | 40 องศาเซลเซียส | แอปพลิเคชันทั่วไป | 3 เฟส | ฿43,975 | ||
254TTFNA6501 | มอเตอร์สำหรับงานรุนแรง | NEMA พรีเมี่ยม | - | - | 19.25 " | 40 องศาเซลเซียส | แอปพลิเคชันทั่วไป | 3 เฟส | ฿100,955 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.