MARATHON MOTORS 5KC36PNB169 ฝาปิดมอเตอร์ตำแหน่งอันตรายตรง Tenv 1/4 Hp
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ตำแหน่งอันตราย |
ตลับ | ลูกบอล |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ |
กรอบ | 48 |
วัสดุกรอบ | เหล็กแผ่นรีด |
แอมป์โหลดเต็ม | 4.2/2.1 |
ประเภทสถานที่อันตราย | 1 D / 2 F, G |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | A |
ความยาวเพลาน้อย | 9.125 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | สถานที่อันตราย |
การออกแบบมอเตอร์ | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | Flat |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
ชนิดเครื่องยนต์ | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท |
การติด | ฐาน |
แผ่นป้าย RPM | 1725 |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ความยาวเพลา | 1.5 " |
อุณหภูมิ รหัส | T3B |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.28 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.15 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.81 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.07 |
รหัส HS | 8501402040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | กรงขัง | กรอบ | kW | การติด | การหมุน | รอบต่อนาที | การป้องกันความร้อน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH35LNB164 | มอเตอร์กันระเบิด | อีพีเอ็นวี | 48 | 0.13 | เข้มงวด | CCW ที่เลือก | 1800 | ตัวป้องกันอัตโนมัติ | ฿29,309 | ||
5KC49LN6386 | มอเตอร์กันระเบิด | อีพีเอ็นวี | 56 | 0.13 | เข้มงวด | CCW ที่เลือก | 1200 | ตัวป้องกันอัตโนมัติ | ฿37,454 | ||
5KC49QN0716 | มอเตอร์กันระเบิด | ส.ป.ก | 56 | 0.37 | เข้มงวด | CCW ที่เลือก | 1500 | ตัวป้องกันอัตโนมัติ | ฿54,445 | ||
5KH36PNB171 | มอเตอร์กันระเบิด | อีพีเอ็นวี | 48 | 0.19 | เข้มงวด | CCW ที่เลือก | 1800 | ตัวป้องกันอัตโนมัติ | ฿30,254 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.