MARATHON MOTORS 5KH35LNB164 HG456 มอเตอร์กันระเบิด
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์กันระเบิด |
สภาพแวดล้อม (C) | 40 |
การชุมนุม | F1 เท่านั้น |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
อย่างมีประสิทธิภาพ | 62% |
กรงขัง | อีพีเอ็นวี |
กรอบ | 48 |
แอมป์โหลดเต็ม | 3.3 |
ประเภทสถานที่อันตราย | EXP PROOF CL I GR D CL II GR F&G T3B |
HP | 1/6 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | A |
kW | 0.13 |
การติด | เข้มงวด |
การออกแบบ NEMA | ไม่มีรหัสการออกแบบ |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CCW ที่เลือก |
รอบต่อนาที | 1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
การป้องกันความร้อน | ตัวป้องกันอัตโนมัติ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.36 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | กรงขัง | กรอบ | kW | การติด | การหมุน | รอบต่อนาที | การป้องกันความร้อน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KC36PNB169 | มอเตอร์ตำแหน่งอันตราย | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | 48 | - | ฐาน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | - | รถยนต์ | ฿28,202 | ||
5KC49LN6386 | มอเตอร์กันระเบิด | อีพีเอ็นวี | 56 | 0.13 | เข้มงวด | CCW ที่เลือก | 1200 | ตัวป้องกันอัตโนมัติ | ฿37,454 | ||
5KC49QN0716 | มอเตอร์กันระเบิด | ส.ป.ก | 56 | 0.37 | เข้มงวด | CCW ที่เลือก | 1500 | ตัวป้องกันอัตโนมัติ | ฿54,445 | ||
5KH36PNB171 | มอเตอร์กันระเบิด | อีพีเอ็นวี | 48 | 0.19 | เข้มงวด | CCW ที่เลือก | 1800 | ตัวป้องกันอัตโนมัติ | ฿30,254 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.