Marathon Motors 5kh32fna499s | มอเตอร์ฟาร์ม 1/4 Hp 1725 Rpm 115v 48z | 42x612 | Raptor Supplies ประเทศไทย
MARATHON MOTORS 5KH32FNA499S มอเตอร์สำหรับงานฟาร์ม 1/4 แรงม้า 1725 รอบต่อนาที 115v 48z | AD4QWG 42X612/X1903

MARATHON MOTORS 5KH32FNA499S มอเตอร์หน้าที่ฟาร์ม 1/4 Hp 1725 รอบต่อนาที 115v 48z

In Stock
รายการ: AD4QWG รุ่น: 5KH32FNA499Sอ้างอิงไขว้: 42X612 / X1903

รับโดย อาจ 10, วันศุกร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿13,230 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์พัดลมสัตว์ปีก
ตลับลูกบอล
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
กลุ่มประสิทธิภาพStandard
กรงขังAir-Over ที่แนบมาทั้งหมด
เสร็จสิ้นสีเทา
กรอบ48Z
วัสดุกรอบเหล็กแผ่นรีด
แอมป์โหลดเต็ม5.1
HP1/4
Hz60
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ความยาวเพลาน้อย7.437 "
สูงสุด อุณหภูมิโดยรอบ40 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์หน้าที่ฟาร์ม
การออกแบบมอเตอร์แยกเฟส
การออกแบบตู้มอเตอร์Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ตามแนวนอน
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ฐานแท่นวาง
การออกแบบเพลามอเตอร์Flat
การหมุนเพลามอเตอร์CW / ทวนเข็มนาฬิกา
แอพพลิเคชั่น Motor Subแฟนพันธุ์แท้สัตว์ปีก
มอเตอร์ป้องกันความร้อนรถยนต์
ชนิดเครื่องยนต์แยกเฟส
การติดแท่นวาง / สตั๊ด
ตำแหน่งการติดตั้งตามแนวนอน
แผ่นป้าย RPM1725
ประสิทธิภาพที่กำหนดลด 52.8%
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ9 11 / 16 "
ระยะ1
การหมุนCW / ทวนเข็มนาฬิกา
ช่วง RPM1701-1800
ปัจจัยการบริการ1.0
เพลา Dia1 / 2 "
ความยาวเพลา2.25 "
ประเภทเพลาFlat
การป้องกันความร้อนรถยนต์
แรงดันไฟฟ้า115

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 6.3
ความสูงของเรือ (ซม.)19.05
ความยาวเรือ (ซม.)32.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.63
รหัส HS8501404040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการออกแบบมอเตอร์จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุกรงขังการออกแบบตู้มอเตอร์การออกแบบเพลามอเตอร์มอเตอร์ป้องกันความร้อนชนิดเครื่องยนต์การติดราคา
MARATHON MOTORS 5KHC39QN9575T มอเตอร์หน้าที่ฟาร์มแยกเฟส Tenv 1/4hp 1725rpm | AC2GGW 2K349/H649 5KHC39QN9575Tแยกเฟส-สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศสิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศFlatรถยนต์แยกเฟสฐานแข็ง฿12,086
MARATHON MOTORS 5KCP35KNB057S มอเตอร์หน้าที่ฟาร์ม Psc Tenv 1/4 Hp 1625 Rpm | AC6EZC 33L616/P250 5KCP35KNB057Sตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวรใช่สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศสิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศFlatรถยนต์PSCเปล฿11,923
MARATHON MOTORS 5KH49MN6057S มอเตอร์หน้าที่ฟาร์มแยกเฟส Tenv 1/4hp 1140rpm | AC6EZD 33L617/H137 5KH49MN6057Sแยกเฟสไม่สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศสิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศคีย์รถยนต์แยกเฟสเปล฿19,473
MARATHON MOTORS 5KH33JNA500S Farm Duty Motor Split Phase Tenv 1/3hp 1725rpm | AC6EZE 33L618/X1904 5KH33JNA500Sแยกเฟสไม่สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศสิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศFlatรถยนต์แยกเฟสเปล฿14,616
MARATHON MOTORS 5KH42JN0328S มอเตอร์หน้าที่ฟาร์มแยกเฟส Tenv 1/2hp 1725rpm | AC6EZG 33L620/H247 5KH42JN0328Sแยกเฟสไม่สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศสิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศคีย์รถยนต์แยกเฟสเปล฿21,303
MARATHON MOTORS 5KCP36NNB059S มอเตอร์หน้าที่ฟาร์ม Psc Tenv 1/2 Hp 1075 Rpm | AC6EZH 33L621/P251 5KCP36NNB059Sตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวรไม่สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศสิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศFlatรถยนต์PSCเปล฿13,551
MARATHON MOTORS 5KCR49SN0493S Farm Duty Motor Capacitor Start Tenv 1hp 1725 รอบต่อนาที | AC6EZL 33L624/C1315 5KCR49SN0493SCapacitor-Start / Runใช่สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศสิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศคีย์รถยนต์Capacitor-Start / Capacitor-Runเปล฿27,920

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MARATHON MOTORS 5KH32FNA499S มอเตอร์หน้าที่ฟาร์ม 1/4 Hp 1725 รอบต่อนาที 115v 48z
฿13,230 / หน่วย