MAUDLIN PRODUCTS MSB-250-SS หนา Slotted Shim, 304 SS, MS B ขนาด 3 x 3 นิ้ว, ความกว้างของช่อง 1/4 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชิมสล็อต |
ความยาว | 3" |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 304 |
ความกว้างของช่อง | 1 / 4 " |
ความหนา | 1 / 4 " |
ความกว้าง | 3" |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุ | จำนวนชิ้น | ความแข็ง Rockwell | ความกว้างของช่อง | อารมณ์ | ความหนา | ความอดทนความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSB001-20 | 300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม | - | C35-45 | 7 / 8 " | เต็มฮาร์ด | 0.025mm | +/- 0.0001 " | ฿1,981 | |
MSB002-20 | 300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม | - | C35-45 | 7 / 8 " | เต็มฮาร์ด | 0.051mm | +/- 0.0001 " | - | RFQ
|
MSB003-20 | 300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม | - | C35-45 | 7 / 8 " | เต็มฮาร์ด | 0.076mm | +/- 0.0002 " | ฿1,541 | |
MSB004-20 | 300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม | - | C35-45 | 7 / 8 " | เต็มฮาร์ด | 0.102mm | +/- 0.0002 " | ฿1,633 | |
MSB005-20 | 300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม | - | C35-45 | 7 / 8 " | เต็มฮาร์ด | 0.127mm | +/- 0.0003 " | - | RFQ
|
MSB010-20 | 300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม | - | C35-45 | 7 / 8 " | เต็มฮาร์ด | 0.254mm | +/- 0.0005 " | ฿1,664 | |
MSB015-20 | 300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม | - | C35-45 | 7 / 8 " | เต็มฮาร์ด | 0.381mm | +/- 0.0005 " | ฿1,682 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.