Maudlin Products Mse050 | Slotted Shim E-6 X 6 นิ้ว X 0.050 นิ้ว - Pk10 | 2nzu7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผลิตภัณฑ์ MAUDLIN MSE050 ชุดแผ่นชิม Slotted, E 6 x 6 x 0.050 นิ้ว, PK 10 | AC2YEL 2NZU7

MAUDLIN PRODUCTS MSE050 Slotted Shim Kit, E 6 x 6 x 0.050 นิ้ว, PK 10

In Stock
รายการ: AC2YEL รุ่น: MSE050อ้างอิงข้าม: 2NZU7
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
฿6,809 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชิมสล็อต
ขนาดสลักเกลียว1.625 "
ความยาว6"
วัสดุ300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม
ความแข็ง RockwellB80-90
ขนาดE
ความลึกของสล็อต4"
ความกว้างของช่อง2"
อารมณ์อบ
ความหนา1.27mm
ความอดทนความหนา+/- 0.0010 "
ชนิดภาพเขียนไม่มีแท็บ
ความกว้าง6"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.9
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS7326190080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความแข็ง Rockwellอารมณ์ความหนาความอดทนความหนาราคา
ผลิตภัณฑ์ MAUDLIN MSE001 Slotted Shim Kit, E 6 x 6 x 0.001 Inch, PK 20 | AC2YEB 2NZT7 MSE001C35-45เต็มฮาร์ด0.025mm+/- 0.0001 "฿8,044
ผลิตภัณฑ์ MAUDLIN MSE002 Slotted Shim Kit, E 6 x 6 x 0.002 Inch, PK 20 | AC2YEC 2NZT8 MSE002C35-45เต็มฮาร์ด0.051mm+/- 0.0001 "฿8,316
ผลิตภัณฑ์ MAUDLIN MSE003 Slotted Shim Kit, E 6 x 6 x 0.003 Inch, PK 20 | AC2YED 2NZT9 MSE003C35-45เต็มฮาร์ด0.076mm+/- 0.0002 "฿7,811
ผลิตภัณฑ์ MAUDLIN MSE004 Slotted Shim Kit, E 6 x 6 x 0.004 Inch, PK 20 | AC2YEE 2NZU1 MSE004C35-45เต็มฮาร์ด0.102mm+/- 0.0002 "฿7,271
ผลิตภัณฑ์ MAUDLIN MSE005 Slotted Shim Kit, E 6 x 6 x 0.005 Inch, PK 20 | AC2YEF 2NZU2 MSE005C35-45เต็มฮาร์ด0.127mm+/- 0.0003 "฿7,276
ผลิตภัณฑ์ MAUDLIN MSE010 Slotted Shim Kit, E 6 x 6 x 0.010 Inch, PK 20 | AC2YEG 2NZU3 MSE010C35-45เต็มฮาร์ด0.254mm+/- 0.0005 "฿7,661
ผลิตภัณฑ์ MAUDLIN MSE015 Slotted Shim Kit, E 6 x 6 x 0.015 Inch, PK 20 | AC2YEH 2NZU4 MSE015C35-45เต็มฮาร์ด0.381mm+/- 0.0005 "฿8,071

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAUDLIN PRODUCTS MSE050 Slotted Shim Kit, E 6 x 6 x 0.050 นิ้ว, PK 10
฿6,809 / หน่วย