Merit 08834122025 | ล้อพนัง 3-1/2 D 2 นิ้ว กว้าง 5/8 นิ้ว 80 G | 30c794 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MERIT 08834122025 พนังล้อ 3-1 / 2 D 2 นิ้วกว้าง 5/8 นิ้ว 80 G | AC4JPQ 30C794

MERIT 08834122025 ล้อบาน 3-1/2 D กว้าง 2 นิ้ว 5/8 นิ้ว 80 G

In Stock
รายการ: AC4JPQ รุ่น: 08834122025ข้ามอ้างอิง: 30C794
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
฿2,207 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อขัด
วัสดุขัดอลูมิเนียมออกไซด์เบลนด์
ประเภทขัดเคลือบปิด, เรซินบอนด์
ขนาดอาร์เบอร์5 / 8 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง3.5 "
เกรดMED
ขบ80
แม็กซ์ RPM12000
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS6805301000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดอาร์เบอร์เส้นผ่าศูนย์กลางเกรดขบแม็กซ์ RPMความกว้างราคา
MERIT 08834122027 ล้อพนัง 3-1 ​​/ 2 D 2 นิ้วกว้าง 5/8 นิ้ว 120 G | AC4JPN 30C792 088341220275 / 8 "3.5 "ปลาย120120002"฿2,455
MERIT 08834122024 ล้อพนัง 3-1 ​​/ 2 D 2 นิ้วกว้าง 5/8 นิ้ว 60 G | AC4JPP 30C793 088341220245 / 8 "3.5 "CRS60120002"฿2,081
MERIT 08834122038 ล้อพนัง 4 นิ้ว D 1 นิ้วกว้าง 5/8 นิ้ว 180 G | AC4JPR 30C796 088341220385 / 8 "4"องุ่น180120001"฿1,786
MERIT 08834123009 ล้อเลื่อน 6 นิ้ว D 1 นิ้วกว้าง 1 นิ้ว 40 G | AC4JQF 30C816 088341230091"6"CRS4060001"฿2,553
MERIT 08834123025 พนังล้อ 6 นิ้ว D 1-1 / 2 W 1 นิ้ว 120 G | AC4JQK 30C822 088341230251"6"ปลาย12060001.5฿2,796
MERIT 08834123022 พนังล้อ 6 นิ้ว D 1-1 / 2 W 1 นิ้ว 60 G | AC4JQN 30C825 088341230221"6"CRS6060001.5฿2,747
MERIT 08834123038 ล้อพนัง 6 นิ้ว D 2 นิ้วกว้าง 1 นิ้ว 180 G | AC4JQU 30C831 088341230381"6"องุ่น18060002"฿3,555

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MERIT 08834122025 ล้อบาน 3-1/2 D กว้าง 2 นิ้ว 5/8 นิ้ว 80 G
฿2,207 / หน่วย