Mersen Ferraz Mpdb63151 | บล็อกจ่ายไฟ มาตรฐาน 600v 175a 1 ขั้ว | 25cc08 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MERSEN FERRAZ MPDB63151 บล็อกกระจาย มาตรฐาน 600V 175A 1 เสา | AF8EBM 25CC08

MERSEN FERRAZ MPDB63151 บล็อกกระจาย มาตรฐาน 600V 175A 1 ขั้ว

In Stock
รายการ: AF8EBM รุ่น: MPDB63151ข้ามอ้างอิง: 25CC08

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿868 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบล็อกการกระจายอำนาจ
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC1000V
วัสดุของตัวเครื่องกฟผ
ความลึก2.81 "
ความสูง2.81 "
ความยาว3.08 "
สูงสุด แอมป์175
จำนวนเสา1
ช่วงสายหลัก14 ถึง 2/0 AWG
การเชื่อมต่อรอง / เสา1
ช่วงสายรอง (AWG)14 ถึง 2/0 AWG
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600 VAC/DC
ความกว้าง1.05 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)7.32
ความยาวเรือ (ซม.)17.15
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.95
รหัส HS8536904000

รายละเอียดสินค้า:

  • การเชื่อมต่อหลัก / เสา (1)
  • การออกแบบบล็อกการจ่ายพลังงาน (เปิด)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงสายรอง (AWG)ความลึกความสูงความกว้างชิ้นความยาวสูงสุด แอมป์จำนวนเสาราคา
MERSEN FERRAZ MPDBC6263 ฝาครอบบล็อกกระจายพลาสติก 1 เสา | AF8EBE 25CC01 MPDBC6263--0.08 "1.05 "ปกบล็อกการกระจาย5.7 "--฿216
MERSEN FERRAZ MPDBC6667 ฝาครอบบล็อกกระจายพลาสติก 1 เสา | AF8EBF 25CC02 MPDBC6667--0.08 "1.85 "ปกบล็อกการกระจาย5.7 "--฿356
MERSEN FERRAZ MPDB63101 บล็อกกระจาย มาตรฐาน 600V 85A 1 เสา | AF8EBH 25CC04 MPDB6310114 ถึง 4 AWG2.81 "2.81 "1.05 "บล็อกการกระจายอำนาจ3.08 "851฿501
MERSEN FERRAZ MPDB63131 บล็อกจ่ายไฟ มาตรฐาน 600V 175A 1 เสา | AF8EBJ 25CC05 MPDB6313114 ถึง 4 AWG2.81 "2.81 "1.05 "บล็อกการกระจายอำนาจ3.08 "1751฿992
MERSEN FERRAZ MPDB63132 บล็อกจ่ายไฟ มาตรฐาน 600V 175A 1 เสา | AF8EBK 25CC06 MPDB6313214 ถึง 4 AWG2.81 "2.81 "1.98 "บล็อกการกระจายอำนาจ3.08 "1752฿1,759
MERSEN FERRAZ MPDB63133 บล็อกจ่ายไฟ มาตรฐาน 600V 175A 1 เสา | AF8EBL 25CC07 MPDB6313314 ถึง 4 AWG2.81 "2.81 "2.91 "บล็อกการกระจายอำนาจ3.08 "1753฿2,559
MERSEN FERRAZ MPDB63152 บล็อกกระจาย มาตรฐาน 600V 175A 1 เสา | AF8EBN 25CC09 MPDB6315214 ถึง 2/0 AWG2.81 "2.81 "1.98 "บล็อกการกระจายอำนาจ3.08 "1752฿1,004

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MERSEN FERRAZ MPDB63151 บล็อกกระจาย มาตรฐาน 600V 175A 1 ขั้ว
฿868 / หน่วย