METALTECH I-BM6S นั่งร้านแบบพกพา เหล็กยาว 6-11/64 ฟุต
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | นั่งร้านแบบพกพา |
ล้อ Dia. | 5" |
เสร็จสิ้น | แดงเคลือบฟัน |
ความจุโหลด | 2000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความสูงในการทำงาน (นิ้ว) | 11 ฟุต |
ความลึกโดยรวม | 30 " |
ความสูงโดยรวม | 6ft |
ความกว้างโดยรวม | 72 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 8.75 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | ปรับ |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 58.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 177.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 79.38 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ล้อ Dia. | ความจุโหลด | ความกว้างแพลตฟอร์ม | วัสดุ | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไอ-บีเอ็มโฟร์เอส | 4ft | 5" | 500 ปอนด์ | 50 " | อลูมิเนียม | 23.75 " | 5 '3 " | 51 " | ฿16,378 | ||
ไอ-บีเอ็มเอส | 6ft | 6" | 1500 ปอนด์ | 74 " | เหล็ก | 31 " | 6 '3 " | 72 " | ฿38,408 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.