METALTECH I-BMSS นั่งร้านเหล็กแบบพกพา 72 D
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | นั่งร้านแบบพกพา |
ล้อ Dia. | 6" |
เสร็จสิ้น | แดงเคลือบฟัน |
ความจุโหลด | 1500 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความสูงในการทำงาน (นิ้ว) | 12 ฟุต |
ความลึกโดยรวม | 31 " |
ความสูงโดยรวม | 6 '3 " |
ความกว้างโดยรวม | 72 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 29 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 6ft |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 74 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 74.03 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 193.7 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 87.81 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ล้อ Dia. | ความจุโหลด | ความกว้างแพลตฟอร์ม | วัสดุ | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไอ-บีเอ็มโฟร์เอส | 4ft | 5" | 500 ปอนด์ | 50 " | อลูมิเนียม | 23.75 " | 5 '3 " | 51 " | ฿16,378 | ||
ไอ-บีเอ็มโฟร์เอส | ปรับ | 5" | 2000 ปอนด์ | 58.25 " | เหล็ก | 30 " | 6ft | 72 " | ฿29,668 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.