METALTECH I-BM4S นั่งร้านแบบพกพา เหล็กยาว 4-1/4 ฟุต
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | นั่งร้านแบบพกพา |
ล้อ Dia. | 5" |
เสร็จสิ้น | แดงเคลือบฟัน |
ความจุโหลด | 500 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
สูงสุด ความสูงในการทำงาน (นิ้ว) | 9 ฟุต |
ความลึกโดยรวม | 23.75 " |
ความสูงโดยรวม | 5 '3 " |
ความกว้างโดยรวม | 51 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 20-1 / 2 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 4ft |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 50 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 31.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 111.76 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 59.06 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ล้อ Dia. | ความจุโหลด | ความกว้างแพลตฟอร์ม | วัสดุ | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไอ-บีเอ็มโฟร์เอส | ปรับ | 5" | 2000 ปอนด์ | 58.25 " | เหล็ก | 30 " | 6ft | 72 " | ฿29,668 | ||
ไอ-บีเอ็มเอส | 6ft | 6" | 1500 ปอนด์ | 74 " | เหล็ก | 31 " | 6 '3 " | 72 " | ฿38,408 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.