Metric Blue Ust184242 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 ขนาดเกลียว M12 X 1.75 ยาว 100 มม. 5 ชิ้น | 5ahh6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

METRIC BLUE UST184242 Hex Cap Screw, Grade 8, M12 x 1.75 Thread Size, 100mm Length, 5Pk | AE3AWY 5AHH6

METRIC BLUE UST184242 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 ขนาดเกลียว M12 x 1.75 ความยาว 100 มม. 5Pk

In Stock
รายการ: AE3AWY รุ่น: UST184242ข้ามอ้างอิง: 5AHH6
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
฿565 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียวM12 x 1.75
เส้นผ่าศูนย์กลางM12
เสร็จสิ้นสีน้ำเงิน
เกรด8
ความสูงของศีรษะ8mm
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว18mm
ความยาวใต้ศีรษะ100mm
วัสดุเหล็ก
นาที. ความยาวของด้าย30mm
โหลดหลักฐาน120,350 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC33
ระบบการวัดเมตริก
ความต้านแรงดึง150,800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว35mm
ขนาดเกลียว1.75mm
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.51
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)12.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

METRIC BLUE UST184242 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 ขนาดเกลียว M12 x 1.75 ความยาว 100 มม. 5Pk
฿565 / แพ็ค