MI-T-M GC-3000-0MLB-C เครื่องฉีดน้ำแรงดันแก๊ส 7hp 3000psi 2.4gpm
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องซักผ้าแรงดัน |
คะแนนหน้าที่ | เชิงพาณิชย์ |
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | MI-TM OHV |
ขนาดเครื่องยนต์ | 212cc |
อัตราการไหล | 2.4 กรัมต่อนาที |
ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง | ก๊าซ |
ความสูง | 24.5 " |
ขนาดท่อ | 3/8 "x 25 ฟุต. |
HP | ฮิตแรงม้า |
ความยาว | 37 " |
น้ำหนักสุทธิ | ปอนด์ 85 |
แรงดันใช้งาน | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
วัสดุลูกสูบ | เซรามิกแข็ง |
ประเภทปั๊ม | เพลาข้อเหวี่ยง |
ประเภทเริ่มต้น | หดตัว |
ชั่วโมงการใช้งานต่อสัปดาห์ | 10 ถึง 20 ชม. |
ประเภทน้ำ | เย็น |
ความกว้าง | 21 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 46.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 71.63 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 54.1 |
รหัส HS | 8424309000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Mi-TM นี้เหมาะสำหรับการใช้งานระหว่าง 10 ถึง 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
A. แพคเกจประกอบด้วยด้ามสแกน สายยาง ปืนฉีด และหัวฉีดเชื่อมต่อด่วนสี่หัวฉีดที่มีมุมสเปรย์ 0, 15, 25 และ 40 องศา ช่วยให้ใช้งานได้อเนกประสงค์สำหรับงานทำความสะอาดที่แตกต่างกัน
A.
A.
A.
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | น้ำหนักสุทธิ | คะแนนหน้าที่ | ยี่ห้อเครื่องยนต์ | แรงดันใช้งาน | วัสดุลูกสูบ | ประเภทปั๊ม | ประเภทเริ่มต้น | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC-3004-4MGH | 216 ปอนด์ | หนัก | ฮอนด้า OHV | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | เซรามิกแข็ง | เพลาข้อเหวี่ยง | หดตัว | 35.5 " | ฿170,047 | ||
GC-2403-0 เมกะเฮิร์ตซ์ | 75 ปอนด์ | กลาง | ฮอนด้า OHV | 2400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | เซรามิกแข็ง | เพลาข้อเหวี่ยง | หดตัว | 21 " | ฿61,777 | ||
GC-2003-0 เมกะเฮิร์ตซ์ | 75 ปอนด์ | เบา | ฮอนด้า OHC | 2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | เหล็กกล้าไร้สนิม | เกี่ยวกับแกน | หดตัว | 21 " | ฿32,781 | ||
GC-3000-0 เมกะเฮิร์ตซ์ | 85 ปอนด์ | เบาถึงปานกลาง | ฮอนด้า | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | เซรามิกแข็ง | เพลาข้อเหวี่ยง | หดตัว | 20.5 " | ฿58,473 | ||
GC-4000-0 เมกะเฮิร์ตซ์ | 142 ปอนด์ | เบาถึงปานกลาง | ฮอนด้า | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | เซรามิกแข็ง | เพลาข้อเหวี่ยง | หดตัว | 22.5 " | ฿117,951 | ||
GC-3500-0MMB | 142 ปอนด์ | เบาถึงปานกลาง | MI-TM | 3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | เซรามิกแข็ง | เพลาข้อเหวี่ยง | หดตัว | 22.5 " | ฿79,640 | ||
GC-4000-0MMB | 142 ปอนด์ | เบาถึงปานกลาง | MI-TM | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | เซรามิกแข็ง | เพลาข้อเหวี่ยง | หดตัว | 22.5 " | ฿73,110 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.