MI-T-M GC-3004-4MGH เครื่องฉีดน้ำแรงดันแก๊ส 13hp 3000psi 3.5gpm
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องซักผ้าแรงดัน |
คะแนนหน้าที่ | หนัก |
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | ฮอนด้า OHV |
ขนาดเครื่องยนต์ | 389cc |
อัตราการไหล | 3.5 กรัมต่อนาที |
ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง | ก๊าซ |
ความสูง | 30.5 " |
ขนาดท่อ | 3/8 "x 50 ฟุต. |
HP | 13 |
ความยาว | 48.5 " |
น้ำหนักสุทธิ | 216 ปอนด์ |
แรงดันใช้งาน | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
วัสดุลูกสูบ | เซรามิกแข็ง |
ประเภทปั๊ม | เพลาข้อเหวี่ยง |
ประเภทเริ่มต้น | หดตัว |
ชั่วโมงการใช้งานต่อสัปดาห์ | 20 + |
ประเภทน้ำ | เย็น |
ความกว้าง | 35.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 130.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 124.46 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 78.74 |
รหัส HS | 8424309000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | น้ำหนักสุทธิ | คะแนนหน้าที่ | ยี่ห้อเครื่องยนต์ | แรงดันใช้งาน | วัสดุลูกสูบ | ประเภทปั๊ม | ประเภทเริ่มต้น | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC-2403-0 เมกะเฮิร์ตซ์ | 75 ปอนด์ | กลาง | ฮอนด้า OHV | 2400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | เซรามิกแข็ง | เพลาข้อเหวี่ยง | หดตัว | 21 " | ฿61,777 | ||
GC-2003-0 เมกะเฮิร์ตซ์ | 75 ปอนด์ | เบา | ฮอนด้า OHC | 2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | เหล็กกล้าไร้สนิม | เกี่ยวกับแกน | หดตัว | 21 " | ฿32,781 | ||
GC-3000-0MLB-C | ปอนด์ 85 | เชิงพาณิชย์ | MI-TM OHV | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | เซรามิกแข็ง | เพลาข้อเหวี่ยง | หดตัว | 21 " | ฿47,617 | ||
GC-3000-0 เมกะเฮิร์ตซ์ | 85 ปอนด์ | เบาถึงปานกลาง | ฮอนด้า | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | เซรามิกแข็ง | เพลาข้อเหวี่ยง | หดตัว | 20.5 " | ฿58,473 | ||
GC-4000-0 เมกะเฮิร์ตซ์ | 142 ปอนด์ | เบาถึงปานกลาง | ฮอนด้า | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | เซรามิกแข็ง | เพลาข้อเหวี่ยง | หดตัว | 22.5 " | ฿117,951 | ||
GC-3500-0MMB | 142 ปอนด์ | เบาถึงปานกลาง | MI-TM | 3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | เซรามิกแข็ง | เพลาข้อเหวี่ยง | หดตัว | 22.5 " | ฿79,640 | ||
GC-4000-0MMB | 142 ปอนด์ | เบาถึงปานกลาง | MI-TM | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | เซรามิกแข็ง | เพลาข้อเหวี่ยง | หดตัว | 22.5 " | ฿73,110 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.