Milwaukee Valve 10ssod-02-ll 1/2 | 1jbw3 บอลวาล์วกันไฟ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILWAUKEE VALVE 10SSOD-02-LL 1/2 บอลวาล์วสแตนเลสกันไฟ Fnpt 1/2 นิ้ว | AA9YBX 1JBW3

MILWAUKEE VALVE 10SSOD-02-LL 1/2 บอลวาล์วสแตนเลส Fire Safe Fnpt 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA9YBX รุ่น: 10SSOD-02-LL 1/2อ้างอิงไขว้: 1JBW3
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
฿3,293 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์วดับเพลิง
วัสดุลูกบอลเหล็กกล้าไร้สนิม
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
จัดการวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทการจัดการล็อคคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 2000 psi
ขนาดท่อ1 / 2 "
ท่าเรือลดลง
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะร.ฟ.ท
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กสแตนเลส 316
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 450 องศา F
โครงสร้างวาล์ว1-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.31
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8481803070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อราคา
MILWAUKEE VALVE 10SSOD-02-LL 1/4" บอลวาล์วสแตนเลสกันไฟ Fnpt 1/4 นิ้ว | AA9YBV 1JBW1 10SSOD-02-LL 1/4 "1 / 4 "฿3,630
MILWAUKEE VALVE 10SSOD-02-LL 3/8 บอลวาล์วสแตนเลสกันไฟ Fnpt 3/8 In | AA9YBW 1JBW2 10SSOD-02-LL3/83 / 8 "฿3,700
MILWAUKEE VALVE 10SSOD-02-LL 3/4 บอลวาล์วสแตนเลสกันไฟ Fnpt 3/4 In | AA9YBY 1JBW4 10SSOD-02-LL3/43 / 4 "฿4,445
MILWAUKEE VALVE 10SSOD-02-LL 1 บอลวาล์วสแตนเลสกันไฟ Fnpt 1 In | AA9YBZ 1JBW5 10SSOD-02-LL 11"฿5,448
MILWAUKEE VALVE 10SSOD-02-LL 1 1/4 บอลวาล์วสแตนเลสกันไฟ Fnpt 1-1/4 In | AA9YCA 1JBW6 10SSOD-02-LL 1 1/41.25 "฿8,093
MILWAUKEE VALVE 10SSOD-02-LL 1 1/2 บอลวาล์วสแตนเลสกันไฟ Fnpt 1-1/2 In | AA9YCB 1JBW7 10SSOD-02-LL 1 1/21.5 "฿11,135
MILWAUKEE VALVE 10SSOD-02-LL 2 บอลวาล์วสแตนเลสกันไฟ Fnpt 2 In | AA9YCC 1JBW8 10SSOD-02-LL 22"฿15,924

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE VALVE 10SSOD-02-LL 1/2 บอลวาล์วสแตนเลส Fire Safe Fnpt 1/2 นิ้ว
฿3,293 / หน่วย