MILWAUKEE VALVE 1140 - 300 เกตวาล์วชั้น 150 3 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วประตู |
วัสดุของตัวเครื่อง | บรอนซ์ |
สไตล์ Bonnet | threaded |
ชั้น | ชั้นฮิต |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
จัดการวัสดุ | เหล็กอ่อน |
ประเภทการจัดการ | ล้อหมุน |
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก | 4.625 " |
สูงสุด อุณหภูมิของไหล | 365 องศา F |
สูงสุด แรงดันไอน้ำ | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด แรงดันน้ำ | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดท่อ | 3" |
วัสดุต้นกำเนิด | บรอนซ์ |
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center | 10-15 / 32 " |
ประเภทก้านวาล์ว | ไม่เพิ่มขึ้น |
วัสดุลิ่ม | บรอนซ์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.39 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.21 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 11.94 |
รหัส HS | 8481801060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สูงสุด แรงดันน้ำ | สไตล์ Bonnet | ชั้น | ขนาดท่อ | ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center | ประเภทก้านวาล์ว | จัดการวัสดุ | ประเภทการจัดการ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1140 - 14 | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | threaded | ชั้นฮิต | 1 / 4 " | 3.625 " | ไม่เพิ่มขึ้น | เหล็กอ่อน | ล้อหมุน | ฿3,038 | |
1140 - 38 | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | threaded | ชั้นฮิต | 3 / 8 " | 3.625 " | ไม่เพิ่มขึ้น | เหล็กอ่อน | ล้อหมุน | ฿3,038 | |
1140 - 12 | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | threaded | ชั้นฮิต | 1 / 2 " | 3.625 " | ไม่เพิ่มขึ้น | เหล็กอ่อน | ล้อหมุน | ฿3,145 | |
1140 - 34 | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | threaded | ชั้นฮิต | 3 / 4 " | 4.375 " | ไม่เพิ่มขึ้น | เหล็กอ่อน | ล้อหมุน | ฿3,412 | |
1140 - 100 | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | threaded | ชั้นฮิต | 1" | 5" | ไม่เพิ่มขึ้น | เหล็กอ่อน | ล้อหมุน | ฿4,477 | |
1140 - 114 | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | threaded | ชั้นฮิต | 1.25 " | 5-5 / 16 " | ไม่เพิ่มขึ้น | เหล็กอ่อน | ล้อหมุน | ฿5,970 | |
1140 - 112 | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | threaded | ชั้นฮิต | 1.5 " | 6-11 / 32 " | ไม่เพิ่มขึ้น | เหล็กอ่อน | ล้อหมุน | ฿7,463 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.