Milwaukee Valve 1176 - 100 | เกทวาล์วคลาส 200 1 นิ้ว | 4gce4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILWAUKEE VALVE 1176 - 100 เกทวาล์วคลาส 200 1 นิ้ว | AD7RTB 4GCE4

MILWAUKEE VALVE 1176 - 100 เกตวาล์วชั้น 200 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD7RTB รุ่น: 1176 - 100ข้ามอ้างอิง: 4GCE4
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
฿10,715 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วประตู
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
สไตล์ Bonnetสหภาพ
ชั้นชั้นฮิต
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
จัดการวัสดุเหล็กอ่อน
ประเภทการจัดการล้อหมุน
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก3"
สูงสุด อุณหภูมิของไหล550 องศา F
สูงสุด แรงดันไอน้ำ200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด แรงดันน้ำ400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1"
วัสดุต้นกำเนิดบรอนซ์
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center5.187 "
ประเภทก้านวาล์วไม่เพิ่มขึ้น
วัสดุลิ่มบรอนซ์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.19
ความสูงของเรือ (ซม.)7.37
ความยาวเรือ (ซม.)14.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS8481801060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด แรงดันน้ำสไตล์ Bonnetชั้นขนาดท่อด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Centerประเภทก้านวาล์วจัดการวัสดุประเภทการจัดการราคา
MILWAUKEE VALVE 1140 - 14 ประตูวาล์วคลาส 150 1/4 นิ้ว Fnpt | AB3ZHT 1WEB9 1140 - 14300 ปอนด์ต่อตารางนิ้วthreadedชั้นฮิต1 / 4 "3.625 "ไม่เพิ่มขึ้นเหล็กอ่อนล้อหมุน฿3,038
MILWAUKEE VALVE 1140 - 38 Gate Valve Class 150 3/8 นิ้ว Fnpt | AB3ZHU 1WEC1 1140 - 38300 ปอนด์ต่อตารางนิ้วthreadedชั้นฮิต3 / 8 "3.625 "ไม่เพิ่มขึ้นเหล็กอ่อนล้อหมุน฿3,038
MILWAUKEE VALVE 1140 - 12 เกทวาล์ว Class 150 1/2 นิ้ว สีบรอนซ์ | AB3ZHV 1WEC2 1140 - 12300 ปอนด์ต่อตารางนิ้วthreadedชั้นฮิต1 / 2 "3.625 "ไม่เพิ่มขึ้นเหล็กอ่อนล้อหมุน฿3,145
MILWAUKEE VALVE 1140 - 34 เกทวาล์ว Class 150 3/4 นิ้ว สีบรอนซ์ | AB3ZHW 1WEC3 1140 - 34300 ปอนด์ต่อตารางนิ้วthreadedชั้นฮิต3 / 4 "4.375 "ไม่เพิ่มขึ้นเหล็กอ่อนล้อหมุน฿3,412
MILWAUKEE VALVE 1140 - 100 เกทวาล์ว Class 150 1 นิ้ว สีบรอนซ์ | AB3ZHX 1WEC4 1140 - 100300 ปอนด์ต่อตารางนิ้วthreadedชั้นฮิต1"5"ไม่เพิ่มขึ้นเหล็กอ่อนล้อหมุน฿4,477
MILWAUKEE VALVE 1140 - 114 ประตูวาล์วคลาส 150 1-1/4 นิ้ว สีบรอนซ์ | AB3ZHY 1WEC5 1140 - 114300 ปอนด์ต่อตารางนิ้วthreadedชั้นฮิต1.25 "5-5 / 16 "ไม่เพิ่มขึ้นเหล็กอ่อนล้อหมุน฿5,970
MILWAUKEE VALVE 1140 - 112 เกทวาล์ว Class 150 1-1/2 นิ้ว สีบรอนซ์ | AB3ZHZ 1WEC6 1140 - 112300 ปอนด์ต่อตารางนิ้วthreadedชั้นฮิต1.5 "6-11 / 32 "ไม่เพิ่มขึ้นเหล็กอ่อนล้อหมุน฿7,463

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE VALVE 1176 - 100 เกตวาล์วชั้น 200 1 นิ้ว
฿10,715 / หน่วย