Milwaukee Valve 508 2" | สวิง Y Check Vlv Brz 2 In. Fnpt | 4evg8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILWAUKEE VALVE 508 2 สวิงวายเช็ควาล์วบรอนซ์ 2 นิ้ว Fnpt | AD7KAF 4EVG8

MILWAUKEE VALVE 508 2 "Swing Y Check Valve Bronze 2 Inch Fnpt

In Stock
รายการ: AD7KAF รุ่น: 508 2"ข้ามอ้างอิง: 4EVG8
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
฿17,804 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิงวายเช็ควาล์ว
แคปไปที่ศูนย์ทางเข้า4"
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แคร็กความดัน1/2 ถึง 3/4 psi
ความยาว5.875 "
วัสดุบรอนซ์
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 200 psi
แม็กซ์ ชั่วคราว550 องศา F
ตำแหน่งการติดตั้งตามแนวนอน
ความสูงโดยรวม4"
วัสดุเบาะบรอนซ์
ขนาด2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.47
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)28.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.8
รหัส HS8481301090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงโดยรวมประเภทการเชื่อมต่อแคร็กความดันขนาดความกว้างความยาวสูงสุด แรงดันไอน้ำแม็กซ์ ชั่วคราวราคา
MILWAUKEE VALVE 1509Y 1/2" Swing Y เช็ควาล์ว บรอนซ์ 1/2 นิ้ว | AA6AEB 13N432 1509Y 1/2 นิ้ว2.25 "ประสาน0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "5 / 8 "3"150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว425 องศา F฿5,347
MILWAUKEE VALVE 1509Y 3/4" Swing Y เช็ควาล์ว บรอนซ์ 3/4 นิ้ว | AA6AEC 13N433 1509Y 3/4 นิ้ว2.375 "ประสาน0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "1"3.25 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว425 องศา F฿6,147
MILWAUKEE VALVE 1509Y 1" สวิงวาย เช็ควาล์ว บรอนซ์ 1 นิ้ว | AA6AED 13N434 1509 ปี 1 "3"ประสาน0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"1.5 "4.25 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว425 องศา F฿9,059
MILWAUKEE VALVE 1509Y 1 1/4" สวิงวาย เช็ควาล์ว บรอนซ์ 1-1/4 นิ้ว | AA6AEE 13N435 1509Y 1 1/4 นิ้ว3.75 "ประสาน0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.25 "1.5 "5"150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว425 องศา F฿11,161
MILWAUKEE VALVE 1509Y 1 1/2" Swing Y เช็ควาล์ว บรอนซ์ 1-1/2 นิ้ว | AA6AEF 13N436 1509Y 1 1/2 นิ้ว4"ประสาน0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.5 "1.75 "5.5 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว425 องศา F฿14,467
MILWAUKEE VALVE 1509Y 2" Swing Y เช็ควาล์ว บรอนซ์ บัดกรี 2 นิ้ว | AA6AEG 13N437 1509 ปี 2 "5.25 "ประสาน0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2"2.75 "6.375 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว425 องศา F฿23,459
MILWAUKEE VALVE 509Y - 14 สวิงวายเช็ควาล์วสีบรอนซ์ 1/4 นิ้ว | AA6AEH 13N438 509ป - 141.75 "เอฟเอ็นพีที0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "3 / 8 "2.25 "125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว425 องศา F฿2,866

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE VALVE 508 2 "Swing Y Check Valve Bronze 2 Inch Fnpt
฿17,804 / หน่วย