MILWAUKEE VALVE 5551-002 วาล์วประตู 4 "หน้าแปลน 4 นิ้ว 180 องศา F
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วประตู |
วัสดุของตัวเครื่อง | อะลูมิเนียมพร้อม Bronze Trim |
ประเภทการเชื่อมต่อ | หน้าแปลน |
จัดการวัสดุ | อลูมิเนียม |
ประเภทการจัดการ | ล้อหมุน |
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก | 5.375 " |
สูงสุด อุณหภูมิของไหล | 180 องศา F |
สูงสุด แรงดันน้ำ | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดท่อ | 4" |
วัสดุต้นกำเนิด | บรอนซ์ |
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center | 14.5 " |
ประเภทก้านวาล์ว | Rising |
วัสดุลิ่ม | บรอนซ์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 8481801060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | วัสดุต้นกำเนิด | วัสดุของตัวเครื่อง | ประเภทการเชื่อมต่อ | ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center | วัสดุลิ่ม | จัดการวัสดุ | ทางเข้าสู่ความยาวขาออก | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2885- ม 4 | ทองเหลือง | เหล็กหล่อ | หน้าแปลนมีรูกลอน (8) | 23-45 / 64 " | เหล็กหล่อ | เหล็กหล่อ | 9" | วาล์วประตู | ฿35,709 | |
พ902 - 34 | - | - | - | - | - | - | - | วาล์วประตู | ฿124,232 | |
พ902 - 114 | - | - | - | - | - | - | - | วาล์วประตู | ฿145,970 | |
105B - 12 | - | - | - | - | - | - | - | วาล์วประตู | ฿12,365 | |
105B - 100 | - | - | - | - | - | - | - | วาล์วประตู | ฿17,664 | |
105B - 114 | - | - | - | - | - | - | - | วาล์วประตู | ฿25,725 | |
105B - 112 | - | - | - | - | - | - | - | วาล์วประตู | ฿29,411 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.