Milwaukee Valve Mbeoo - 2" | Butterfly Vlv 2 In. 120 Vac/nema 4 | 3rax5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILWAUKEE VALVE MBEOO - 2 วาล์วผีเสื้อ 2 นิ้ว 120 Vac/nema 4 | AD2LMH 3RAX5

MILWAUKEE VALVE MBEOO - วาล์วปีกผีเสื้อ 2 "2 นิ้ว 120 Vac / nema 4

In Stock
รายการ: AD2LMH รุ่น : MBEOO - 2"ข้ามอ้างอิง: 3RAX5
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
฿46,232 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วผีเสื้อ
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
การเชื่อมต่อNPT
สูงสุด แรงดันน้ำWOG 175 psi
ติดวงเล็บ
ขนาดท่อ2"
วัสดุเบาะViton
แรงดันไฟฟ้า115 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.3
ความสูงของเรือ (ซม.)13.97
ความยาวเรือ (ซม.)37.85
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.42
รหัส HS8481809020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุเบาะวัสดุของตัวเครื่องBolt Circle Diaการเชื่อมต่อสูงสุด แรงดันน้ำติดจำนวนรูโบลต์ขนาดท่อราคา
MILWAUKEE VALVE GLC23E 2 วาล์วปีกผีเสื้ออิเล็กทรอนิกส์ 2 นิ้ว Npt | AB3ZDE 1WDX1 จีแอลซี23อี2EPDMเหล็กหล่อ4.75 "หน้าแปลนWOG 150 psiโดยตรง42"฿59,897
MILWAUKEE VALVE GLC23E 2 1/2 วาล์วปีกผีเสื้ออิเล็กทรอนิกส์ 2 1/2 นิ้ว | AB3ZDF 1WDX2 GLC23E 2 1/2EPDMเหล็กหล่อ5.5 "หน้าแปลนWOG 150 psiโดยตรง42.5 "฿63,532
MILWAUKEE VALVE GLC23E 3 วาล์วปีกผีเสื้ออิเล็กทรอนิกส์ 3 In | AB3ZDG 1WDX3 จีแอลซี23อี3EPDMเหล็กหล่อ6"หน้าแปลนWOG 150 psiโดยตรง43"฿60,966
MILWAUKEE VALVE GLC23E 4 วาล์วปีกผีเสื้ออิเล็กทรอนิกส์ 4 In | AB3ZDH 1WDX4 จีแอลซี23อี4EPDMเหล็กหล่อ7.5 "หน้าแปลนWOG 150 psiโดยตรง84"฿77,694
MILWAUKEE VALVE GLC23E 5 วาล์วผีเสื้ออิเล็กทรอนิกส์ 5 In | เอบี3ZDJ 1WDX5 จีแอลซี23อี5EPDMเหล็กหล่อ8.5 "หน้าแปลนWOG 150 psiโดยตรง85"฿101,735
MILWAUKEE VALVE GLC23E 6 วาล์วผีเสื้ออิเล็กทรอนิกส์ 6 In | AB3ZDK 1WDX6 จีแอลซี23อี6EPDMเหล็กหล่อ9.5 "หน้าแปลนWOG 150 psiโดยตรง86"฿125,922
MILWAUKEE VALVE GLC23E 8 วาล์วปีกผีเสื้ออิเล็กทรอนิกส์ 8 นิ้ว | AB3ZDL 1WDX7 จีแอลซี23อี8EPDMเหล็กหล่อ11.75 "หน้าแปลนWOG 150 psiโดยตรง88"฿184,520

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE VALVE MBEOO - วาล์วปีกผีเสื้อ 2 "2 นิ้ว 120 Vac / nema 4
฿46,232 / หน่วย