Milwaukee Valve กีอัพ1509 - 12 | เช็คสวิงตะกั่วต่ำ Vlv 1/2 นิ้ว เหงื่อ | 5emx9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILWAUKEE VALVE UP1509 - 12 Low Lead Swing Check Valve 1/2 นิ้ว Sweat | AE3PWJ 5EMX9

MILWAUKEE VALVE UP1509 - 12 วาล์วตรวจสอบวงสวิงตะกั่วต่ำ 1/2 นิ้ว Sweat

In Stock
รายการ: AE3PWJ รุ่น: UP1509 - 12อ้างอิงข้าม: 5EMX9

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿4,044 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตะกั่วต่ำสวิงเช็ควาล์ว
แคปไปที่ศูนย์ทางเข้า1-1 / 8 "
ประเภทการเชื่อมต่อเหงื่อ
แคร็กความดัน0.75 ถึง 1 psi
ไหล6 กรัมต่อนาที
ความยาว2 9 / 16 "
วัสดุบรอนซ์
สูงสุด แรงดันไอน้ำ150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว200 องศา F
ตำแหน่งการติดตั้งด้วยแรงกดดันที่มาจากใต้แผ่นดิสก์
ความสูงโดยรวม1.437 "
ขนาด1 / 2 "
UPC697988614369
ความกว้าง1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)26.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.95
รหัส HS8481301090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อไหลความยาวความสูงโดยรวมขนาดความกว้างราคา
MILWAUKEE VALVE UP509 - 14 เช็ควาล์วสวิงตะกั่วต่ำสีบรอนซ์ 1/4 | AE3PVZ 5EMX0 ขึ้น 509 - 14threaded3.3 กรัมต่อนาที2.125 "1.437 "1 / 4 "1 / 4 "฿3,888
MILWAUKEE VALVE UP509 - 38 เช็ควาล์วสวิงตะกั่วต่ำสีบรอนซ์ 3/8 | AE3PWA 5EMX1 ขึ้น 509 - 38threaded6 กรัมต่อนาที2.125 "1.437 "3 / 8 "3 / 8 "฿3,888
MILWAUKEE VALVE UP509 - 12 เช็ควาล์วสวิงตะกั่วต่ำสีบรอนซ์ 1/2 | AE3PWB 5EMX2 ขึ้น 509 - 12threaded10 กรัมต่อนาที2 5 / 16 "1.437 "1 / 2 "1 / 2 "฿3,888
MILWAUKEE VALVE UP509 - 34 เช็ควาล์วสวิงตะกั่วต่ำสีบรอนซ์ 3/4 | AE3PWC 5EMX3 ขึ้น 509 - 34threaded18 กรัมต่อนาที2.625 "1 11 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "฿4,588
MILWAUKEE VALVE UP509 1 เช็ควาล์วสวิงตะกั่วต่ำ สีบรอนซ์ 1 นิ้ว | AE3PWD 5EMX4 อัพ509 1threaded31 กรัมต่อนาที3.25 "2"1"1"฿6,144
MILWAUKEE VALVE UP509 - 114 เช็ควาล์วสวิงตะกั่วต่ำสีบรอนซ์ 1-1/4 | AE3PWE 5EMX5 ขึ้น 509 - 114threaded54 กรัมต่อนาที3 9 / 16 "2.125 "1.25 "1.25 "฿8,554
MILWAUKEE VALVE UP509 - 112 เช็ควาล์วสวิงตะกั่วต่ำสีบรอนซ์ 1-1/2 | AE3PWF 5EMX6 ขึ้น 509 - 112threaded76 กรัมต่อนาที4"2.375 "1.5 "1.5 "฿10,266

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE VALVE UP1509 - 12 วาล์วตรวจสอบวงสวิงตะกั่วต่ำ 1/2 นิ้ว Sweat
฿4,044 / หน่วย