Milwaukee Valve Upba-480b - 100 | 31cc95 บอลวาล์ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILWAUKEE VALVE UPBA-480B - 100 บอลวาล์วทองเหลือง 2 ชิ้น 1 นิ้ว 200 Psi | AG2AUX 31CC95

MILWAUKEE VALVE UPBA-480B - 100 บอลวาล์วทองเหลือง 2 ท่อน 1 นิ้ว 200 Psi

In Stock
รายการ: AG2AUX รุ่น: UPBA-480B - 100ข้ามอ้างอิง: 31CC95
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
฿3,769 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลซีพีทองเหลือง
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
รูปแบบตัวอินไลน์
ตามมาตรฐานนส. 372/61
ประเภทการเชื่อมต่อกด x กด
จัดการวัสดุเหล็ก
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดัน200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1"
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลือง
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 250 องศา F
ขนาดท่อ1"
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.53
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)23.88
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8481801085

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อขนาดท่อราคา
MILWAUKEE VALVE UPBA-480B - 12 บอลวาล์วทองเหลือง 2 ชิ้น 1/2 นิ้ว 200 Psi | AG2AUV 31CC93 อัพบา-480B - 121 / 2 "1 / 2 "฿1,348
MILWAUKEE VALVE UPBA-480B - 34 บอลวาล์วทองเหลือง 2 ชิ้น 3/4 นิ้ว 200 Psi | AG2AUW 31CC94 อัพบา-480B - 343 / 4 "3 / 4 "฿2,887
MILWAUKEE VALVE UPBA-480B - 114 บอลวาล์วทองเหลือง 2 ชิ้น 1-1/4 นิ้ว 200 Psi | AG2AUY 31CC96 อัพบา-480B - 1141.25 "1.25 "฿8,027
MILWAUKEE VALVE UPBA-480B - 112 บอลวาล์วทองเหลือง 2 ชิ้น 1-1/2 นิ้ว 200 Psi | AG2AUZ 31CC97 อัพบา-480B - 1121.5 "1.5 "฿11,186
MILWAUKEE VALVE UPBA-480B - 200 บอลวาล์วทองเหลือง 2 ชิ้น 2 นิ้ว 200 Psi | เอจี2เอวา31CC98 อัพบา-480B - 2002"2"฿9,506
MILWAUKEE VALVE UPBA-481B - 12 บอลวาล์วทองเหลือง 2 ชิ้น 1/2 นิ้ว 200 Psi | เอจี2เอวีเค31ซีดี10 อัพบา-481B - 121 / 2 "1 / 2 "฿2,732
MILWAUKEE VALVE UPBA-481B - 34 บอลวาล์วทองเหลือง 2 ชิ้น 3/4 นิ้ว 200 Psi | AG2AVL 31CD11 อัพบา-481B - 343 / 4 "3 / 4 "฿4,260

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE VALVE UPBA-480B - 100 บอลวาล์วทองเหลือง 2 ท่อน 1 นิ้ว 200 Psi
฿3,769 / หน่วย