MILWAUKEE 5342-21 สว่านโรตารี่ Sds Max 15a @ 120v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สว่านโรตารี่ |
แอมป์ | 15 |
พัดต่อนาที | เพื่อ 975 1950 |
ประเภทเชย | SDS สูงสุด |
สาย | 10 ฟุต |
ความจุบิตหลัก | 6" |
พลังงานกระแทก | 19.9 ฟุต - ปอนด์ |
ไม่มีโหลด RPM | เพื่อ 125 250 |
การหันกลับ | ไม่ |
ความจุบิตแข็ง | 2" |
ความยาวของเครื่องมือ | 27.5 " |
น้ำหนักเครื่องมือ | 27.8 ปอนด์ |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.71 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 78.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.62 |
รหัส HS | 8467290080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CZ |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | พัดต่อนาที | ไม่มีโหลด RPM | ความยาวของเครื่องมือ | น้ำหนักเครื่องมือ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5317-21 | 10.5 | 3000 | 450 | 17.375 " | 15 ปอนด์ | ฿28,360 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.