MILWAUKEE สว่านโรตารี่ Sds Max 5317-21 10.5a@120v 450 Rpm
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สว่านโรตารี่ |
แอมป์ | 10.5 |
ตลับ | ลูกบอล |
พัดต่อนาที | 3000 |
ประเภทเชย | SDS สูงสุด |
สาย | 14 ฟุต |
ความจุบิตหลัก | 4" |
พลังงานกระแทก | 5.5 ฟุต - ปอนด์ |
ไม่มีโหลด RPM | 450 |
การหันกลับ | ไม่ |
ความจุบิตแข็ง | 1-9 / 16 " |
ความยาวของเครื่องมือ | 17.375 " |
น้ำหนักเครื่องมือ | 15 ปอนด์ |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.69 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.49 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.7 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.67 |
รหัส HS | 8467210070 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | พัดต่อนาที | ไม่มีโหลด RPM | ความยาวของเครื่องมือ | น้ำหนักเครื่องมือ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5342-21 | 15 | เพื่อ 975 1950 | เพื่อ 125 250 | 27.5 " | 27.8 ปอนด์ | ฿90,482 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.