MILWAUKEE 6519-31 ชุดเลื่อยลูกสูบ 120v 0 ถึง 3000 Spm
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดเลื่อยลูกสูบ |
รองเท้าปรับระดับได้ | ไม่ |
แอมป์ | 12.0 |
จังหวะใบมีด | 1-1 / 8 " |
ความยาวสายไฟ | 8ft |
จำนวนตัวนำ | 2 |
จังหวะต่อนาที | เพื่อ 0 3000 |
ความยาวของเครื่องมือ | 19 " |
น้ำหนักเครื่องมือ | 7.1 ปอนด์ |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.41 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.46 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.45 |
รหัส HS | 8466915000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | ความจุแบตเตอรี่ | ความยาวสายไฟ | ประเภทการจัดการ | ความยาวของเครื่องมือ | น้ำหนักเครื่องมือ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6538-21 | 15.0 | - | 10ft | - | 18.75 " | 9.8 ปอนด์ | 120 | ฿12,071 | ||
6509-31 | 12.0 | - | 8ft | - | 19 " | 7.1 ปอนด์ | 120 | ฿8,363 | ||
2722-21HD 48-11-1880 | - | 8 อา | - | ด้ามจับนุ่มมือ | 18-7 / 8 " | - | VDC 18 | ฿39,887 | ||
2719-21 48-11-1850 | - | 5 อา | - | ด้ามจับนุ่มมือ | 6-1 / 2 " | - | VDC 18 | ฿28,131 | ||
2732-21HD 48-11-1880 | - | 12 อา | - | - | 13-3 / 4 " | - | VDC 18 | ฿39,887 | ||
2821-22 | - | 5 อา | - | D-มือจับ | 17 7 / 64 " | ปอนด์ 6.8 | 18V ซี | ฿27,249 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.