Monarch Rfid Temp | เครื่องบันทึกอุณหภูมิ 1 ปี | 31kz58 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MONARCH RFID TEMP เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ 1 ปี | AG2LAW 31KZ58

MONARCH เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ RFID TEMP 1 ปี

In Stock
รายการ: AG2LAW รุ่น: RFID TEMPข้ามอ้างอิง: 31KZ58

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿3,076 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นData Logger
อะแดปเตอร์ ACไม่
ความถูกต้อง+/- 1 องศา F
ปลุกสูงต่ำ
แบตเตอรี่1 ปี
ใบรับรองการสอบเทียบสามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้
เข้ากันได้กับโทรศัพท์ Android, แท็บเล็ต, Windows PC
ความลึก0.5 "
อ่านข้อมูลดิจิตอลไม่
ช่วงความถี่เฮิร์ตซ์ 13560000
ความสูง2"
อินเตอร์เฟซไร้สาย
โพรบระยะไกลไม่
ตัวอย่างจุดจัดเก็บ8 KB
ต้องใช้ซอฟต์แวร์รวม
ชั่วคราว พิสัย-4 องศาถึง 140 องศา
ช่วงเวลา10 วินาที ถึง 60 นาที
ชนิดภาพเขียนอุณหภูมิ
สวิตช์กันน้ำใช่
ความกว้าง568878 "
ช่วงสายถึง 1 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS9025198080

รายละเอียดสินค้า:

  • ความถี่ของการส่งสัญญาณ (ควบคุมด้วยตนเอง)
  • คุณสมบัติพิเศษ: Free Android App / RFID wireless

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงความถูกต้องแบตเตอรี่ช่วงความดันช่วงความชื้นสัมพัทธ์ชั่วคราว พิสัยชนิดภาพเขียนสวิตช์กันน้ำราคา
MONARCH Temp Track-It เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิพร้อมจอแสดงผล | AC6VEB 36J804 อุณหภูมิติดตามมัน1.16 "+/- 1 องศาเซลเซียส 0-50, +/- 2 เต็มช่วงปี 1---4 ถึง 185 F, -20 ถึง 85 Cอุณหภูมิไม่฿5,064
MONARCH 6396-0103 เครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบไม่มีจอแสดงผล | AC6VEC 36J805 6396-01031.16 "+/- 1 องศาเซลเซียส 0-50, +/- 2 เต็มช่วงปี 1---4 ถึง 185 F, -20 ถึง 85 Cอุณหภูมิไม่฿3,747
MONARCH เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ Track-It ที่ทนทานพร้อมตัวเรือนสแตนเลส | AC6VED 36J806 Temp Track-It ที่ทนทาน-+/- .2 องศา C, .4 F3 ปี---40 ถึง 257 F, -40 ถึง 125 Cอุณหภูมิใช่฿11,558
MONARCH 6396-0201 เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ / ความชื้นพร้อมจอแสดงผล | AC6VEE 36J807 6396-02011.16 "+/- 3% RH, +/- 1 องศาเซลเซียส 0-50ปี 1-0 ถึง 100% RH-4 ถึง 185 F, -20 ถึง 85 CRH และอุณหภูมิไม่฿7,028
MONARCH RH Temp Track-It B เครื่องบันทึกอุณหภูมิ / ความชื้นพร้อมจอแสดงผลภายนอก | AC6VEF 36J808 RH อุณหภูมิ Track-It B1.16 "+/- 3% RH, +/- 1 องศาเซลเซียส 0-50ปี 1-0 ถึง 100% RH-4 ถึง 185 F, -20 ถึง 85 CRH และอุณหภูมิไม่฿5,810
MONARCH Pressure Track-It 150 เครื่องบันทึกข้อมูลความดัน / อุณหภูมิ 150 Psi | AC6VEG 36J809 ติดตามแรงดัน 150-+ / -% ฮิต3 ปี150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--4 ถึง 185 F, -20 ถึง 85 Cความดันและอุณหภูมิใช่฿27,173
MONARCH Pressure Track-It 350 เครื่องบันทึกข้อมูลความดัน / อุณหภูมิ 350 Psi | AC6VEH 36J810 ติดตามแรงดัน 350-+ / -% ฮิต3 ปี350 PSI--4 ถึง 185 F, -20 ถึง 85 Cความดันและอุณหภูมิใช่฿27,173

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MONARCH เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ RFID TEMP 1 ปี
฿3,076 / หน่วย