MORSE DRUM ชุดควบคุม CP-456-E1-115, Exp-Proof 1 Ph, 115V, 60 Hz
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แพ็คเกจควบคุมสำหรับ Drum Tumblr |
แอมป์ | 20A |
การออกแบบสิ่งที่แนบมา | หลักฐานการระเบิด |
ระดับการป้องกัน | NEMA 7/9 หลักฐานการระเบิด |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
คะแนน NEMA | เนมา 7/9 |
ระยะ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | มอร์ส-ดรัม-cp-456-e1-115.pdf |
แรงดันไฟฟ้า | AC 115V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 31.5 |
รหัส HS | 8479820080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แอมป์ | RPM กลอง | ชิ้น | ชนิดเครื่องยนต์ | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีพี -309-1-115 | 2.8A | รอบต่อนาที 14 | แพ็คเกจควบคุมสำหรับ Drum Tumblr | หน้าที่อินเวอร์เตอร์ | 3 | ไฟฟ้ากระแสสลับ 230/ 460V | ฿161,381 | |
ซีพี -309-1-230 | 2.8A | รอบต่อนาที 14 | แพ็คเกจควบคุมสำหรับ Drum Tumblr | หน้าที่อินเวอร์เตอร์ | 3 | ไฟฟ้ากระแสสลับ 230/ 460V | ฿159,854 | |
ซีพี -309-3-230 | 2.8A | 2 ถึง 20 รอบต่อนาที | แพ็คเกจควบคุมสำหรับ Drum Tumblr | หน้าที่อินเวอร์เตอร์ | 3 | ไฟฟ้ากระแสสลับ 230/ 460V | ฿153,745 | |
ซีพี -309-3-460 | 1.4A | รอบต่อนาที 14 | แพ็คเกจควบคุมสำหรับ Drum Tumblr | หน้าที่อินเวอร์เตอร์ | 3 | ไฟฟ้ากระแสสลับ 230/ 460V | ฿169,018 | |
ซีพี-309-E1-115 | 13A | รอบต่อนาที 14 | แพ็คเกจควบคุมสำหรับ Drum Tumblr | หลักฐานการระเบิด | 1 | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/ 230V | ฿254,545 | |
ซีพี-309-E1-220-50 | 6.2A | รอบต่อนาที 12 | แพ็คเกจควบคุมสำหรับ Drum Tumblr | หลักฐานการระเบิด | 1 | ไฟฟ้ากระแสสลับ 110/ 220V | ฿225,018 | |
ซีพี-309-E1-230 | 6.5A | รอบต่อนาที 14 | แพ็คเกจควบคุมสำหรับ Drum Tumblr | หลักฐานการระเบิด | 1 | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/ 230V | ฿225,018 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.