จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NIBCO 611 5/8 Tee Wrot Copper 5/8 นิ้ว | AC8FLN 39R568

NIBCO 611 5/8 ทีเขียนทองแดง 5/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC8FLN รุ่น: 611 5/8ข้ามอ้างอิง: 39R568

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿450 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นTee
วัสดุของตัวเครื่องเขียนทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อค x ค x ค
แม็กซ์ ความดัน505 psi ที่ 200 องศา F
ภายนอก Dia.3 / 4 "
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 400 องศา F
ขนาดท่อ5 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)6.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS7412100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
NIBCO 611 Tee Wrot Copper C x C x C 2-1 / 2 In | AB3WJJ 1VMD9 611ค x ค x ค336 psi ที่ 100 องศา F2.625 "2.5 "฿2,596
NIBCO 611 3 Tee Wrot ทองแดง C x C x C 3 x 3 x 3 In | AB3WJP 1VME 5 611 3ค x ค x ค317 psi ที่ 100 องศา F3.125 "3"฿6,293
NIBCO 611R 3x3x21 / 2 Tee Wrot Copper 3 x 3 x 2-1 / 2 In | AB3WJQ 1VME6 611R 3x3x21/2ค x ค x ค317 psi ที่ 100 องศา F3-1/8" x 3-1/8" x 2-5/8"3 "x 3" x 2-1 / 2 "฿3,551
NIBCO 611 4 ทีเขียนทองแดง C x C x C 4 x 4 x 4 นิ้ว | AB3WJW 1VMG2 611 4ค x ค x ค293 psi ที่ 100 องศา F4.125 "4"฿9,606
NIBCO 611 5/16 ทีเขียนทองแดง Cxcxc 5/16 ใน | AC8FHL 39R496 611 5 / 16ค x ค x ค623 psi ที่ 200 องศา F7 / 16 "5 / 16 "฿296
NIBCO 611 2 Tee Wrot ทองแดง C x C x C 2 x 2 x 2 In | AC8FHP 39R499 611 2ค x ค x ค291 psi ที่ 200 องศา F2.125 "2"฿1,759
NIBCO 6112 1/2 Tee Wrot Coper C x Ftg x C 1/2 นิ้ว 2 In | AC8FKK 39R542 6112 1 / 2ค x FTG x ซี577 psi ที่ 200 องศา F5/8 "x 1/2" x 5/8 "1 / 2 "฿276

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NIBCO 611 5/8 ทีเขียนทองแดง 5/8 นิ้ว
฿450 / หน่วย