จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NIBCO C601 1 ข้อต่อแบบไม่ต้องหยุดเขียนทองแดง C x C | AE4YRT 5P209

NIBCO C601 1 ข้อต่อไม่มีสต๊อป Wrot Copper C x C

In Stock
รายการ: AE4YRT รุ่น: C601 1อ้างไขว้: 5P209
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
฿257 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่หยุด
วัสดุของตัวเครื่องเขียนทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อค x ค
แม็กซ์ ความดัน494 psi ที่ 100 องศา F
ภายนอก Dia.1.125 "
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 400 องศา F
ขนาดท่อ1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS7412100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
NIBCO 601 1/4 ข้อต่อโดยไม่มี Stop Wrot Copper C x C | AB3WDZ 1VLP8 601 1 / 4912 psi ที่ 100 องศา F3 / 8 "1 / 4 "฿39
NIBCO 601 3/8 Coupling Without Stop Wrot ทองแดง C x C | AB3WEA 1VLP9 601 3 / 8779 psi ที่ 100 องศา F1 / 2 "3 / 8 "฿136
NIBCO 601 11/2 ข้อต่อแบบไม่มี Stop Wrot Copper C x C | AB3WEC 1VLR2 601 11 / 2408 psi ที่ 100 องศา F1.625 "1.5 "฿457
NIBCO 601 2 Coupling Without Stop Wrot Copper C x C | AB3WED 1VLR 3 601 2364 psi ที่ 100 องศา F2.125 "2"฿895
NIBCO 601 2 1/2 Coupling Without Stop Wrot Copper C x C | AB3WEE 1VLR 4 601 2 1 / 2336 psi ที่ 100 องศา F2.625 "2.5 "฿796
NIBCO 601 3 Coupling Without Stop Wrot Copper C x C | AB3WEF 1VLR 5 601 3317 psi ที่ 100 องศา F3.125 "3"฿2,170
NIBCO C601 1/2 ข้อต่อแบบไม่มี Stop Wrot Copper C x C | AE4YRQ 5P207 C601 1/2722 psi ที่ 100 องศา F5 / 8 "1 / 2 "฿63

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NIBCO C601 1 ข้อต่อไม่มีสต๊อป Wrot Copper C x C
฿257 / หน่วย