Nibco Gb2a | บอลวาล์วแก๊สทองเหลืองอินไลน์ Fnpt 3/4 In | 5e437 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NIBCO GB2A บอลวาล์วแก๊สทองเหลือง Inline FNPT 3/4 In | AE3MBW 5E437

NIBCO GB2A บอลวาล์วทองเหลือง Inline FNPT 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE3MBW รุ่น: GB2Aข้ามอ้างอิง: 5E437
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
฿1,025 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์วแก๊ส
วัสดุลูกบอลทองเหลืองชุบโครเมียม
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
จัดการวัสดุอลูมิเนียม
ประเภทการจัดการสี่เหลี่ยมด้านเท่า
แม็กซ์ ความดันCWP 600 psi
ขนาดท่อ3 / 4 "
ท่าเรือStandard
วัสดุซีลไนไตร
วัสดุเบาะร.ฟ.ท
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลือง
ประเภทก้านก้าน 1 ชิ้น
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)3.3
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS8481801050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการจัดการขนาดท่อราคา
NIBCO GB1A บอลวาล์วแก๊สทองเหลืองแบบอินไลน์ FNPT 1/2 นิ้ว | AE3MBT 5E434 GB1Aคันโยก1 / 2 "฿699
NIBCO GB1A บอลวาล์วแก๊สทองเหลือง Inline FNPT 3/4 In | AE3MBU 5E435 GB1Aคันโยก3 / 4 "฿1,057
NIBCO GB2A บอลวาล์วแก๊สทองเหลืองแบบอินไลน์ FNPT 1/2 นิ้ว | AE3MBV 5E436 GB2Aสี่เหลี่ยมด้านเท่า1 / 2 "฿703

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NIBCO GB2A บอลวาล์วทองเหลือง Inline FNPT 3/4 นิ้ว
฿1,025 / หน่วย