โช้คประตู Norton Ps7500st X 690 | โช๊คประตูไฮดรอลิก Dark Bronze Push | 4auz9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NORTON PS7500ST x 690 โช๊คประตูไฮดรอลิก Dark Bronze Push | AD6VDM 4AUZ9

NORTON PS7500ST x 690 โช๊คประตูไฮดรอลิกแบบกดสีบรอนซ์เข้ม

In Stock
รายการ: AD6VDM รุ่น: PS7500ST x 690อ้างอิงข้าม: 4AUZ9
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
฿18,258 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่ปิดประตู
วัสดุแขนอลูมิเนียม
ประเภทแขนรางเลื่อน, หยุด (กด) ด้านข้าง
ประสิทธิภาพที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นการ Heavy Duty
ประเภทใกล้ชิดไม่เปิดค้างไว้
การปิดโหมดการทำงานไฮดรอลิ
สีบรอนซ์เข้ม
การส่งประตูไม่ใช่มือ
ความกว้างประตูภายนอก54 "
เสร็จสิ้นบรอนซ์เข้ม
ความสูงที่อยู่อาศัย3.875 "
ความยาวที่อยู่อาศัย13.625 "
ความกว้างที่อยู่อาศัย2.125 "
ความกว้างประตูภายใน54 "
สูงสุด เปิดประตูองศา 110
สไตล์การติดตั้งรางเลื่อน, ดันด้านข้าง
ขนาดสปริงปรับได้ 1 ถึง 6

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.51
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)62.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8302413000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ติดตั้งฮาร์ดแวร์ (รวม)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุแขนประเภทแขนสีเสร็จสิ้นสไตล์การติดตั้งราคา
NORTON CLP7500 X 690 โช้คประตูไฮดรอลิกแบบไม่มีมือ สีบรอนซ์ | AA8UEE 1ABJ5 CLP7500 X 690-ใกล้ชิดพลัส (R)บรอนซ์เข้มบรอนซ์เข้มเฟรมด้านบน฿16,638
NORTON CLP7500T X 690 โช้คประตูไฮดรอลิกแบบไม่มีมือ สีบรอนซ์ | AA8UEF 1ABJ6 CLP7500T X 690-ใกล้ชิดพลัส (R)บรอนซ์เข้มบรอนซ์เข้มเฟรมด้านบน฿14,450
NORTON UNI7500 x 690 โช้คประตูไฮดรอลิกแบบไม่ใช้มือจับ สีบรอนซ์ | AA8UEG 1ABJ7 UNI7500x690-ยูนิทรอล (R)บรอนซ์เข้มบรอนซ์เข้มเฟรมด้านบน฿17,090
NORTON UNI7500H x 690 โช้คประตูไฮดรอลิกแบบไม่ใช้มือจับ สีบรอนซ์ | AA8UEH 1ABJ8 UNI7500H x 690-ยูนิทรอล (R)บรอนซ์เข้มบรอนซ์เข้มเฟรมด้านบน฿18,018
NORTON UNI7500H x 689 โช้คประตูไฮดรอลิกแบบไม่ใช้มืออลูมิเนียม | AA8UEJ 1ABJ9 UNI7500H x 689-ยูนิทรอล (R)อลูมิเนียมอลูมิเนียมเฟรมด้านบน฿18,018
NORTON 7500H โช้คประตูไฮดรอลิก 7500 Series Aluminium | AB3DQU 1RM22 7500H-Standard อลูมิเนียมอลูมิเนียมเฟรมด้านบน฿18,787
NORTON 7500H โช้คประตูไฮดรอลิก 7500 Series สีบรอนซ์เข้ม | AB3DQV 1RM23 7500HอลูมิเนียมStandard บรอนซ์เข้มบรอนซ์เข้มเฟรมด้านบน฿18,787

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NORTON PS7500ST x 690 โช๊คประตูไฮดรอลิกแบบกดสีบรอนซ์เข้ม
฿18,258 / หน่วย