จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NORTON ABRASIVES 61463624452 Vitrified Mounted Point 3/32 x 1/4 นิ้ว 60g | AB9GRH 2D853

NORTON ABRASIVES 61463624452 จุดยึดแบบ Vitrified 3/32 x 1/4 นิ้ว 60g

In Stock
รายการ: AB9GRH รุ่น: 61463624452ข้ามอ้างอิง: 2D853
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
฿114 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 5
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจุดติดตั้ง Vitrified
วัสดุขัดอลูมิเนียมออกไซด์
เส้นผ่าศูนย์กลาง3 / 32 "
เกรดกลาง
ขบ60
แม็กซ์ RPM105000
รูปร่างB98
แกนหมุน Dia1 / 8 "
ความหนา1 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)12.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS6804226000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางเกรดขบแม็กซ์ RPMรูปร่างความหนาราคา
NORTON ABRASIVES 61463624418 เส้นผ่านศูนย์กลางจุดติดตั้ง 7/16 นิ้ว รูปทรง B51 | AA7AFB 15K114 614636244187 / 16 "P6045370B513 / 4 "฿138
NORTON ABRASIVES 61463624466 จุดติด เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว รูปทรง B121 | AA7AFD 15K117 614636244661 / 2 "P6045370B121ลูกบอล฿135
NORTON ABRASIVES 61463624474 เส้นผ่านศูนย์กลางจุดติดตั้ง 1/8 นิ้ว รูปทรง B124 | AA7เอเอฟ 15K119 614636244741 / 8 "Q90105000B124ลูกบอล฿138
NORTON ABRASIVES 61463624380 จุดติดเคลือบแก้ว 1-1/4x1-1/4in 60g | AB9GQE 2D821 614636243801.25 "กลาง6030560A41.25 "฿253
NORTON ABRASIVES 61463624382 จุดติดเคลือบแก้ว 3/4 x 1-1/8in 60g | AB9GQF 2D822 614636243823 / 4 "กลาง6045000A51.125 "฿220
NORTON ABRASIVES 61463624385 Vitrified Mounted Point 7/8 x 2 นิ้ว 60g | AB9GQG 2D823 614636243857 / 8 "กลาง6019860A112"฿266
NORTON ABRASIVES 61463624391 Vitrified Mounted Point 1/4 X1-1/16 นิ้ว 60g | AB9GQH 2D824 614636243911 / 4 "กลาง6072750A151-1 / 16 "฿204

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NORTON ABRASIVES 61463624452 จุดยึดแบบ Vitrified 3/32 x 1/4 นิ้ว 60g
฿114 / หน่วย