สารกัดกร่อน Norton 66252843611 | ศูนย์หด Whl T27 4-1/2 X 1/8 X 7/8 | 25ty64 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NORTON Abrasives 66252843611 ล้อกลางกดทับ T27 4-1/2 x 1/8 x 7/8 | AF8FFR 25TY64

NORTON ABRASIVES 66252843611 ล้อศูนย์หด T27 4-1 / 2 x 1/8 x 7/8

In Stock
รายการ: AF8FFR รุ่น: 66252843611อ้างอิงข้าม: 25TY64
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
฿136 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อศูนย์หดหู่
วัสดุขัดอลูมิเนียมออกไซด์
ขนาดอาร์เบอร์7 / 8 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง4.5 "
เกรดหยาบมาก
ขบ24
แม็กซ์ RPM13,580
ความหนา1 / 8 "
ชนิดภาพเขียนพิมพ์ฮิต
UPC662528436114
ประเภทล้อตัดบากเจียร

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS6804224000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ RPMวัสดุขัดอาร์เบอร์โฮลความหนาชนิดภาพเขียนเส้นผ่าศูนย์กลางล้อประเภทล้อขนาดอาร์เบอร์กก. จำนวนราคา
NORTON ABRASIVES 66252843613 ล้อกลางแบบกด T27 5 x 1/4 x 5/8-11 | AB8JWW 25TY65 6625284361312,225อลูมิเนียมออกไซด์-1 / 4 "พิมพ์ฮิต-ที่บด5 / 8 "-111฿283
NORTON ABRASIVES 66252843179 ล้อกลางแบบกด 4 D 1/4 T 3/8 | AC6GCM 33N287 6625284317915,280เซอร์โคเนียมอลูมิเนียมออกไซด์-1 / 4 "พิมพ์ฮิต-ที่บด3 / 8 "1฿399
NORTON ABRASIVES 66252843183 ล้อกลางแบบกด 7 D 1/8 T 5/8-11 | AC6GCP 33N289 662528431838600เซอร์โคเนียมอลูมิเนียมออกไซด์-1 / 8 "พิมพ์ฮิต-เจียรนัยปลอดสารปนเปื้อน5 / 8 "-111฿783
NORTON ABRASIVES 66252843185 ล้อกลางแบบกด 7 D 1/4 T 5/8-11 | AC6GCR 33N291 662528431858600เซอร์โคเนียมอลูมิเนียมออกไซด์-1 / 4 "พิมพ์ฮิต-เจียรนัยปลอดสารปนเปื้อน5 / 8 "-111฿869
NORTON ABRASIVES 66252843187 ล้อกลางแบบกด 9 D 1/8 T 5/8-11 | AC6GCT 33N293 662528431876600เซอร์โคเนียมอลูมิเนียมออกไซด์-1 / 8 "พิมพ์ฮิต-เจียรนัยปลอดสารปนเปื้อน5 / 8 "-111฿1,082
NORTON ABRASIVES 66252843188 ล้อกลางแบบกด 9 D 1/4 T 7/8 | AC6GCU 33N294 662528431886600เซอร์โคเนียมอลูมิเนียมออกไซด์-1 / 4 "พิมพ์ฮิต-เจียรนัยปลอดสารปนเปื้อน7 / 8 "1฿982
NORTON ABRASIVES 66252843190 ล้อกลางแบบกด 4.5 D 1/8 T 7/8 | AC6GCW 33N296 6625284319013,580เซอร์โคเนียมอลูมิเนียมออกไซด์-1 / 8 "พิมพ์ฮิต-เจียรนัยปลอดสารปนเปื้อน7 / 8 "1฿421

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NORTON ABRASIVES 66252843611 ล้อศูนย์หด T27 4-1 / 2 x 1/8 x 7/8
฿136 / หน่วย