Norton Abrasives 66252916215 | เครื่องเจียรห้องเครื่องมือ Whl T1 7 In. 48a46-hvp2 | 34cd72 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NORTON ABRASIVES 66252916215 ใบเจียรห้องเครื่องมือ T1 7 นิ้ว 48A46-HVP2 | AH4BMB 34CD72

NORTON ABRASIVES 66252916215 ล้อเจียร Toolroom T1 7 นิ้ว 48A46-HVP2

In Stock
รายการ: AH4BMB รุ่น: 66252916215ข้ามอ้างอิง: 34CD72
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
฿4,002 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อเจียรแบบตรง
วัสดุขัดอลูมิเนียมออกไซด์
อาร์เบอร์โฮล1.25 "
ประเภทตราสารหนี้vitrified
สีสีเทา
เกรดหยาบ
ขบ46
ความแข็งH
แม็กซ์ RPM3600
สเปค48A46-HVP2
ความหนา1 / 2 "
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ7"
ประเภทล้อพิมพ์ฮิต

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)20.07
ความยาวเรือ (ซม.)20.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.59
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นความแข็งวัสดุขัดอาร์เบอร์โฮลแม็กซ์ RPMความหนาชนิดภาพเขียนเส้นผ่าศูนย์กลางล้อกก. จำนวนราคา
NORTON ABRASIVES 66252836548 ใบเจียร T1 6 x 1/2 x 1/2 Ao 80g Pk5 | AA9EXZ 1CTZ5 66252836548ล้อเจียรแบบตรงปานกลาง (K)อลูมิเนียมออกไซด์-41401 / 2 "พิมพ์ฮิต-5฿13,723
NORTON ABRASIVES 66252837420 หินเจียร T1 6 x 3/4 x 1/2 Ao 60g Pk5 | AA9EYA 1CUH9 66252837420ล้อเจียรแบบตรงปานกลาง (K)อลูมิเนียมออกไซด์-41403 / 4 "พิมพ์ฮิต-5฿18,400
NORTON ABRASIVES 66253160024 ใบเจียร T1 10 x 3/4 x 3 Ao 46g Med | AB9GKV 2D172 66253160024ล้อเจียรแบบตรงปานกลาง (I)อลูมิเนียมออกไซด์-24853 / 4 "พิมพ์ฮิต-1฿11,913
NORTON ABRASIVES 66253160137 หินเจียร T1 10 x 3/4 x 3 Ao 60g Med | AB9GKW 2D173 66253160137ล้อเจียรแบบตรงปานกลาง (I)อลูมิเนียมออกไซด์-24853 / 4 "พิมพ์ฮิต-1฿12,297
NORTON ABRASIVES 66253160749 หินเจียร T1 10 x 1 x 2 Ao 46g Med Purple | AB9GKX 2D177 66253160749ล้อเจียรแบบตรงปานกลาง (I)อลูมิเนียมออกไซด์-24851"พิมพ์ฮิต-1฿14,609
NORTON ABRASIVES 66253160750 หินเจียร T1 10 x 1 x 3 Ao 46g Med Purple | AB9GKY 2D178 66253160750ล้อเจียรแบบตรงปานกลาง (I)อลูมิเนียมออกไซด์-24851"พิมพ์ฮิต-1฿14,023
NORTON ABRASIVES 66253160758 ใบเจียร T1 10 x 1 x 3 Ao 46g Med Purple | AB9GKZ 2D179 66253160758ล้อเจียรแบบตรงปานกลาง (K)อลูมิเนียมออกไซด์-24851"พิมพ์ฮิต-1฿14,086

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NORTON ABRASIVES 66252916215 ล้อเจียร Toolroom T1 7 นิ้ว 48A46-HVP2
฿4,002 / หน่วย