NORTON ABRASIVES 66253349855 เจียรกรวย 2-3 / 4 นิ้ว PK10
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรวยเจียร |
วัสดุขัด | อลูมิเนียมออกไซด์ |
อาร์เบอร์โฮล | 5 / 8 "-11 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 2.75 " |
ขบ | 24 |
ความยาว | 3.5 " |
แม็กซ์ RPM | 13,195 |
สเปค | 57A24-R |
ชนิดภาพเขียน | 16 |
UPC | 662533498558 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.19 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.89 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | วัสดุขัด | อาร์เบอร์โฮล | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ขบ | ชิ้น | ความยาว | แม็กซ์ RPM | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66253344385 | 18 | เซอร์โคเนียอลูมินา | 5 / 8 "-11 | 1.5 " | 20 | หัวเจียรปลายเหลี่ยม | 2.5 " | 24,190 | 1 | ฿1,420 | ||
66253344389 | 18R | เซอร์โคเนียอลูมินา | 5 / 8 "-11 | 2" | 20 | หัวเจียรปลายกลม | 3" | 18,145 | 1 | ฿1,702 | ||
66253344377 | 16 | เซอร์โคเนียอลูมินา | 3 / 8 "-24 | 1.5 " | 24 | กรวยเจียร | 3" | 24,190 | 1 | ฿1,612 | ||
66253344379 | 16 | เซอร์โคเนียอลูมินา | 5 / 8 "-11 | 1.5 " | 20 | กรวยเจียร | 3" | 24,190 | 1 | ฿1,470 | ||
66253344381 | 16 | เซอร์โคเนียอลูมินา | 5 / 8 "-11 | 2" | 20 | กรวยเจียร | 3" | 18,145 | 1 | ฿1,461 | ||
66253344383 | 16 | เซอร์โคเนียอลูมินา | 5 / 8 "-11 | 2.75 " | 16 | กรวยเจียร | 2.5 " | 13,195 | 1 | ฿2,356 | ||
66253344386 | 18 | เซอร์โคเนียอลูมินา | 5 / 8 "-11 | 1.5 " | 20 | หัวเจียรปลายเหลี่ยม | 3" | 24,190 | 1 | ฿1,433 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.