Norton Abrasives 66261043757 | สายพานขัด 1/2 x 24 นิ้ว Lgth Gr. 50 | 22pd64 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NORTON ABRASIVES 66261043757 สายพานขัด 1/2 กว้าง x ยาว 24 นิ้ว Grit 50 | AF7VCB 22PD64

NORTON ABRASIVES 66261043757 สายพานขัด 1/2 กว้าง x 24 นิ้วยาว Grit 50

In Stock
รายการ: AF7VCB รุ่น: 66261043757อ้างอิงไขว้: 22PD64
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
฿210 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายพานขัด
วัสดุขัดเซรามิค
ประเภทขัดเคลือบ
สนับสนุนวัสดุผ้าโพลีเอสเตอร์
น้ำหนักสำรองY
สีส้ม
เกรดหยาบ
ขบ50
ความยาว24 "
UPC662610437579
ความกว้าง1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)24.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS6805100000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาววัสดุขัดประเภทขัดความกว้างสนับสนุนวัสดุน้ำหนักสำรองสีเกรดกก. จำนวนราคา
NORTON ABRASIVES 66261055309 สายพานขัด 1/2w x 18 L Non-woven Ao 80g | AB9GMX 2D489 6626105530918 "อลูมิเนียมออกไซด์ไม่ทอ1 / 2 "ไนลอนXBrownหยาบ1฿501
NORTON ABRASIVES 66261055312 สายพานขัด 1/2w x 24 L Non-woven Ao 80g | AB9GNA 2D492 6626105531224 "อลูมิเนียมออกไซด์ไม่ทอ1 / 2 "ไนลอนXBrownหยาบ1฿572
NORTON ABRASIVES 66261055324 สายพานขัด 3.5wx 15.5 L Non-woven Ao 80g | AB9GND 2D498 6626105532415.5 "อลูมิเนียมออกไซด์ไม่ทอ3.5 "ไนลอนXBrownหยาบ1฿1,967
NORTON ABRASIVES 66261055330 สายพานขัด 6 W x 48 Inch ความยาว Non-woven Ao 80g | AB9GNG 2D501 6626105533048 "อลูมิเนียมออกไซด์ไม่ทอ6"ไนลอนXBrownหยาบ1฿6,058
NORTON ABRASIVES 78072718707 สายพานขัด กว้าง 1/2 นิ้ว x ยาว 24 นิ้ว Ca 50gr | AB9GNQ 2D523 7807271870724 "เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์เสื้อปิด1 / 2 "ผ้าYสีแดงหยาบ1฿189
NORTON ABRASIVES 78072718714 สายพานขัด กว้าง 3/4 นิ้ว x ยาว 20.5 นิ้ว Ca 50gr | AB9GNU 2D527 7807271871420.5 "เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์เสื้อปิด3 / 4 "ผ้าYสีแดงหยาบ1฿195
NORTON ABRASIVES 78072718715 สายพานขัด 3/4 นิ้ว W x 20.5 นิ้ว ความยาว Ca 60gr | AB9GNV 2D528 7807271871520.5 "เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์เสื้อปิด3 / 4 "ผ้าYสีแดงหยาบ1฿195

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NORTON ABRASIVES 66261043757 สายพานขัด 1/2 กว้าง x 24 นิ้วยาว Grit 50
฿210 / หน่วย