Norton Abrasives 78072723235 | สายพานขัด 2 x 72 นิ้ว Lgth Gr. 100 | 22pd96 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NORTON ABRASIVES 78072723235 สายพานขัด 2 กว้าง x ยาว 72 นิ้ว Grit 100 | AF7VDK 22PD96

NORTON ABRASIVES 78072723235 สายพานขัด 2 กว้าง x 72 นิ้วยาวกรวด 100

In Stock
รายการ: AF7VDK รุ่น: 78072723235อ้างอิงไขว้: 22PD96
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
฿415 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายพานขัด
วัสดุขัดอลูมิเนียมออกไซด์
ประเภทขัดเคลือบ
สนับสนุนวัสดุฝ้าย
น้ำหนักสำรองX
สีBrown
เกรดกลาง
ขบ100
ความยาว72 "
UPC780727232358
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS6805100000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาววัสดุขัดประเภทขัดความกว้างสนับสนุนวัสดุน้ำหนักสำรองสีเกรดกก. จำนวนราคา
NORTON ABRASIVES 78072728825 สายพานขัด 4 W x 36 นิ้ว ความยาว Grit 80 | AB6YBJ 22PE24 7807272882536 "เซอร์โคเนียอลูมินาเสื้อปิด4"ผ้าโพลีเอสเตอร์Xสีน้ำเงินกลาง1฿464
NORTON ABRASIVES 69957344422 สายพานขัด 6 W x 48 นิ้ว ความยาว Grit 60 | AB6YBK 22PE31 6995734442248 "เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์เสื้อปิด6"ผ้าโพลีเอสเตอร์Yส้มกลาง1฿2,593
NORTON ABRASIVES 66261055310 สายพานขัด 1/2w x 18 L Non-woven Ao 120g | AB9GMY 2D490 6626105531018 "อลูมิเนียมออกไซด์ไม่ทอ1 / 2 "ไนลอนXสีน้ำตาลแดงกลาง1฿524
NORTON ABRASIVES 66261008972 สายพานขัด 1/2w x 24 L Non-woven Ao 120g | AB9GNB 2D493 6626100897224 "อลูมิเนียมออกไซด์ไม่ทอ1 / 2 "ไนลอนXสีน้ำตาลแดงกลาง1฿593
NORTON ABRASIVES 66254444576 สายพานขัด 3.5wx 15.5l Non-woven Ao 120g | AB9GNE 2D499 6625444457615.5 "อลูมิเนียมออกไซด์ไม่ทอ3.5 "ไนลอนXสีน้ำตาลแดงกลาง1฿1,967
NORTON ABRASIVES 66261055331 สายพานขัด 6w x 48 Inch Length Non-woven Ao 120g | AB9GNH 2D502 6626105533148 "อลูมิเนียมออกไซด์ไม่ทอ6"ไนลอนXสีน้ำตาลแดงกลาง1฿5,654
NORTON ABRASIVES 78072718705 สายพานขัด กว้าง 1/2 นิ้ว x ยาว 18 นิ้ว Ca 80gr | AB9GNN 2D521 7807271870518 "เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์เสื้อปิด1 / 2 "ผ้าYสีแดงกลาง1฿180

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NORTON ABRASIVES 78072723235 สายพานขัด 2 กว้าง x 72 นิ้วยาวกรวด 100
฿415 / หน่วย