Norton Abrasives 78072728745 | สายพานขัด 1/2 x 12 นิ้ว Lgth Gr. 60 | 22pd58 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NORTON ABRASIVES 78072728745 สายพานขัด กว้าง 1/2 x ยาว 12 นิ้ว Grit 60 | AF7VBW 22PD58

NORTON ABRASIVES 78072728745 สายพานขัด 1/2 กว้าง x 12 นิ้วยาว Grit 60

In Stock
รายการ: AF7VBW รุ่น: 78072728745อ้างอิงไขว้: 22PD58
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
฿93 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายพานขัด
วัสดุขัดเซอร์โคเนียอลูมินา
ประเภทขัดเคลือบ
สนับสนุนวัสดุผ้าโพลีเอสเตอร์
น้ำหนักสำรองX
สีสีน้ำเงิน
เกรดกลาง
ขบ60
ความยาว12 "
UPC780727287457
ความกว้าง1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS6805100000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาววัสดุขัดประเภทขัดความกว้างสนับสนุนวัสดุน้ำหนักสำรองสีเกรดกก. จำนวนราคา
NORTON ABRASIVES 78072728825 สายพานขัด 4 W x 36 นิ้ว ความยาว Grit 80 | AB6YBJ 22PE24 7807272882536 "เซอร์โคเนียอลูมินาเสื้อปิด4"ผ้าโพลีเอสเตอร์Xสีน้ำเงินกลาง1฿464
NORTON ABRASIVES 69957344422 สายพานขัด 6 W x 48 นิ้ว ความยาว Grit 60 | AB6YBK 22PE31 6995734442248 "เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์เสื้อปิด6"ผ้าโพลีเอสเตอร์Yส้มกลาง1฿2,593
NORTON ABRASIVES 66261055310 สายพานขัด 1/2w x 18 L Non-woven Ao 120g | AB9GMY 2D490 6626105531018 "อลูมิเนียมออกไซด์ไม่ทอ1 / 2 "ไนลอนXสีน้ำตาลแดงกลาง1฿524
NORTON ABRASIVES 66261008972 สายพานขัด 1/2w x 24 L Non-woven Ao 120g | AB9GNB 2D493 6626100897224 "อลูมิเนียมออกไซด์ไม่ทอ1 / 2 "ไนลอนXสีน้ำตาลแดงกลาง1฿593
NORTON ABRASIVES 66254444576 สายพานขัด 3.5wx 15.5l Non-woven Ao 120g | AB9GNE 2D499 6625444457615.5 "อลูมิเนียมออกไซด์ไม่ทอ3.5 "ไนลอนXสีน้ำตาลแดงกลาง1฿1,967
NORTON ABRASIVES 66261055331 สายพานขัด 6w x 48 Inch Length Non-woven Ao 120g | AB9GNH 2D502 6626105533148 "อลูมิเนียมออกไซด์ไม่ทอ6"ไนลอนXสีน้ำตาลแดงกลาง1฿5,654
NORTON ABRASIVES 78072718705 สายพานขัด กว้าง 1/2 นิ้ว x ยาว 18 นิ้ว Ca 80gr | AB9GNN 2D521 7807271870518 "เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์เสื้อปิด1 / 2 "ผ้าYสีแดงกลาง1฿180

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NORTON ABRASIVES 78072728745 สายพานขัด 1/2 กว้าง x 12 นิ้วยาว Grit 60
฿93 / หน่วย