ไม่ 8445c3 | ตลับลูกปืนเรเดียล กว้าง 2.1870 นิ้ว | 4zyp6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NTN 8445C3 ลูกปืนเรเดียลความกว้าง 2.1870 นิ้ว | AJ2HLJ 4ZYP6

NTN 8445C3 ตลับลูกปืนเรเดียล 2.1870 นิ้วกว้าง

In Stock
รายการ: AJ2HLJ รุ่น: 8445C3ข้ามอ้างอิง: 4ZYP6
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
฿16,969 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกปืนเรเดียล
ความอดทน ABEC1
วัสดุแบริ่งเหล็ก
เจาะ Dia2.187 "
ความทนทานต่อการเจาะ+/- 0.005 "
วัสดุกรงเหล็กอัด
ความจุโหลดแบบไดนามิก16,100 ปอนด์
หมายเลขอุตสาหกรรม8445C3
การหล่อลื่นป้องกันสนิม
แม็กซ์ RPM6,800
ภายนอก Dia.4.724 "
ภายนอก Dia. ความอดทน+ 0 / -0.0050 "
โล่วัสดุโลหะทนสนิม
กำลังรับน้ำหนักคงที่10,000 ปอนด์
ชั่วคราว พิสัย-13 องศาถึง 250 องศา F
ชนิดภาพเขียนปิดผนึกเดี่ยว
ความกว้าง2.187 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.81
ความสูงของเรือ (ซม.)16.26
ความยาวเรือ (ซม.)15.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แถวเดียว / สองแถว: แถวเดียว

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายนอก Dia.เจาะ Diaความทนทานต่อการเจาะภายนอก Dia. ความอดทนวัสดุซีลโล่วัสดุกำลังรับน้ำหนักคงที่ชั่วคราว พิสัยราคา
NTN 6004FT150 ลูกปืนเรเดียลแบริ่งเหล็กปิดผนึก 12mm W | AA6GAR 13W884 6004 ฟุต 15042mm20mm+ 0 / -10 ไมครอน+ 0 / -11 ไมครอนVitonเหล็ก1,100 ปอนด์230 องศาถึง 250 องศา F฿3,825
NTN 6005FT150 ลูกปืนเรเดียลเหล็กปิดผนึก 12mm W | AA6GAT 13W885 6005 ฟุต 15047mm25mm+ 0 / -10 ไมครอน+ 0 / -11 ไมครอนVitonเหล็ก1,300 ปอนด์230 องศาถึง 250 องศา F฿3,690
NTN 6006FT150 ตลับลูกปืนเรเดียลเหล็กปิดผนึก 13mm W | AA6GAU 13W886 6006 ฟุต 15055mm30mm+ 0 / -10 ไมครอน+ 0 / -13 ไมครอนVitonเหล็ก1,900 ปอนด์230 องศาถึง 250 องศา F฿4,434
NTN 6201FT150 ตลับลูกปืนเรเดียลเหล็กปิดผนึก 10 มม. W | AA6GAV 13W887 6201 ฟุต 15032 มม12mm+ 0 / -8 ไมครอน+ 0 / -11 ไมครอนVitonเหล็ก700 ปอนด์230 องศาถึง 250 องศา F฿2,570
NTN 6304FT150 ตลับลูกปืนเรเดียลเหล็กปิดผนึก 15 มม. W | AA6GAX 13 วัตต์ 889 6304 ฟุต 15052mm20mm+ 0 / -10 ไมครอน+ 0 / -13 ไมครอนVitonเหล็ก1,800 ปอนด์230 องศาถึง 250 องศา F฿3,565
NTN 6305FT150 ตลับลูกปืนแบบเรเดียลเหล็กปิดผนึก 17mm W | AA6GAY 13W890 6305 ฟุต 15062mm25mm+ 0 / -10 ไมครอน+ 0 / -13 ไมครอนVitonเหล็ก2,700 ปอนด์230 องศาถึง 250 องศา F฿4,549
NTN 6202FT150 ตลับลูกปืนแบบเรเดียลเหล็กปิดผนึก 11mm W | AA6GAZ 13W891 6202 ฟุต 15035mm15mm+ 0 / -8 ไมครอน+ 0 / -11 ไมครอนVitonเหล็ก850 ปอนด์230 องศาถึง 250 องศา F฿2,662

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NTN 8445C3 ตลับลูกปืนเรเดียล 2.1870 นิ้วกว้าง
฿16,969 / หน่วย