จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NTN MUCFPL204-12 ลูกปืนแบบติดตั้ง 3/4 นิ้วเจาะ | AE6KWT 5TPV9

NTN MUCFPL204-12 ลูกปืนติด 3/4 นิ้ว เจาะ

In Stock
รายการ: AE6KWT รุ่น: MUCFPL204-12อ้างอิงข้าม: 5TPV9

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿11,606 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นติดตั้งลูกปืน
วัสดุแบริ่งเหล็ก
ประเภทแบริ่งลูกบอล
ขนาดรูสลัก11mm
ขนาดสลักเกลียวM10
เจาะ Dia3 / 4 "
สีขาว
มิติ A3.375 "
มิติข้อมูล B1-7 / 32 "
มิติ E2.5 "
มิติ G17 / 32 "
ความจุโหลดแบบไดนามิก2,450 ปอนด์
เสร็จสิ้นไม่มี
วัสดุที่ใช้ผลิตPBT
สิ่งที่ใส่เข้าไปตลับลูกลื่น
แทรกวัสดุ52100 โครเมี่ยมสตีล
แทรกประเภทลูกบอล
ประเภทการล็อคชุดสกรู
ศูนย์รูยึด63.5mm
จำนวนสลักเกลียว4
ความสูงโดยรวม31mm
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ86mm
ความกว้างโดยรวม86mm
กำลังรับน้ำหนักคงที่1,190 ปอนด์
ชั่วคราว พิสัย-4 องศาถึง 230 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)10.41
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.41
รหัส HS8483204040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าFR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Eขนาดรูสลักขนาดสลักเกลียวมิติ Gขนาด Hมิติ Jความจุโหลดแบบไดนามิกเสร็จสิ้นราคา
NTN SUCFL206-20N ลูกปืนแบบติดตั้ง 1-1 / 4 นิ้วเจาะ | AA2AGD 10A180 SUCFL206-20N-16mm39 "-80mm36 "3,400 ปอนด์Chrome฿16,394
NTN SUCFL207-22 ลูกปืนแบบติดตั้ง 1-3 / 8 นิ้ว Bore | AA2GQH 10H879 ซัคเอฟแอล207-22130mm16mm39 "15mm--4,520 ปอนด์Chrome฿23,174
NTN SUCFL207-22N ตลับลูกปืนแบบติดตั้ง 1-3 / 8 นิ้ว Bore | AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22N-16mm39 "-90mm130mm4,520 ปอนด์Chrome฿23,571
NTN SUCFL207-23N ตลับลูกปืนแบบติดตั้ง 1-7 / 16 นิ้ว Bore | AA2GQK 10H883 SUCFL207-23N-16mm39 "-90mm130mm4,520 ปอนด์Chrome฿24,189
NTN SUCF205-16N ลูกปืนแบบติดตั้ง 1 นิ้วเจาะ | AA2GQL 10H886 SUCF205-16N-12mmM10--70mm2,475 ปอนด์Chrome฿10,875
NTN SUCF206-20N ลูกปืนแบบติดตั้ง 1-1 / 4 นิ้ว Bore | AA2GQM 10H889 SUCF206-20N-12mmM10--83mm3,400 ปอนด์Chrome฿17,872
NTN SUCF207-22 ตลับลูกปืนแบบติดตั้ง 1-3 / 8 นิ้ว Bore | AA2GQN 10H892 SUCF207-2292mm14mmM1215mm--4,520 ปอนด์Chrome฿25,532

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NTN MUCFPL204-12 ลูกปืนติด 3/4 นิ้ว เจาะ
฿11,606 / หน่วย