Ntn Sucfl205-16ccfg1 | แบริ่งหน้าแปลน, 2-โบลท์, พร้อมเม็ดมีดลูกปืน, เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1 นิ้ว | 406u53 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NTN SUCFL205-16CCFG1 หน้าแปลนแบริ่ง, 2-Bolt, พร้อมลูกปืนแทรก, 1 นิ้ว Bore Dia | CD3RCA 406U 53

NTN SUCFL205-16CCFG1 ลูกปืนหน้าแปลน 2 โบลท์ พร้อมตลับลูกปืนเม็ดกลม เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: CD3RCA รุ่น: SUCFL205-16CCFG1อ้างไขว้: 406U53
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
฿19,571 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแบริ่งหน้าแปลน 2 โบลต์
ขนาดสลักเกลียว1 / 2 "
เจาะ Dia1"
ความจุโหลดแบบไดนามิก2470 ปอนด์
เสร็จสิ้นยังไม่เสร็จ
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กกล้าไร้สนิม
แทรกวัสดุสแตนเลส 440C
แทรกประเภทลูกบอล
ประเภทการล็อคชุดสกรู
การหล่อลื่นFDA / USDA-H1 จาระบีแข็ง
รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง3-57 / 64 "
ความสูงโดยรวม4 15 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2 11 / 16 "
ความกว้างโดยรวม1 9 / 16 "
กำลังรับน้ำหนักคงที่1800 ปอนด์
ชั่วคราว พิสัย14 องศาถึง 212 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.67

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นขนาดรูสลักขนาดสลักเกลียวศูนย์รูยึดรูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลางความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
NTN UCFLU-3 / 4MFG1 Flange Mount Bearing 2-13 / 32 in W | AG4ZMV 35JF29 UCFLU-3 / 4MFG1แบริ่งติดหน้าแปลน27 / 64 "3 / 8 "3"-1 15 / 32 "4.437 "2 13 / 32 "฿6,738
NTN UCFLU-1MFG1 แบริ่งติดหน้าแปลน 1 นิ้ว 2-3 / 4 นิ้ว W | AG4ZMW 35JF30 ยูซีฟลู-1MFG1แบริ่งติดหน้าแปลน15 / 32 "7 / 16 "3-57 / 64 "-1 17 / 32 "4 29 / 32 "2.75 "฿7,777
NTN UCFLU-1.3 / 16MFG1 แบริ่งติดหน้าแปลน 3-9 / 32 นิ้ว W | AG4ZMX 35JF31 UCFLU-1.3 / 16MFG1แบริ่งติดหน้าแปลน29 / 64 "7 / 16 "4.593-1 21 / 32 "5.5933 9 / 32 "฿9,845
NTN UCFLU-1.1 / 4MFG1 แบริ่งติดหน้าแปลน 3-25 / 32 นิ้ว W | AG4ZMY 35JF32 UCFLU-1.1 / 4MFG1แบริ่งติดหน้าแปลน33 / 64 "7 / 16 "5.125 "-1 53 / 64 "6.156 "3 25 / 32 "฿11,246
NTN UCFLU-1.7 / 16MFG1 แบริ่งติดหน้าแปลน Dyn โหลด 3440 ปอนด์ | AG4ZMZ 35JF33 UCFLU-1.7 / 16MFG1แบริ่งติดหน้าแปลน33 / 64 "7 / 16 "5.125 "-1 53 / 64 "6.156 "3 25 / 32 "฿10,821
NTN UCFLU-1.1 / 2MFG1 แบริ่งติดหน้าแปลน 4-1 / 8 นิ้ว W | AG4ZNA 35JF34 UCFLU-1.1 / 2MFG1แบริ่งติดหน้าแปลน33 / 64 "7 / 16 "5-21 / 32 "-2 9 / 64 "6 25 / 32 "4.125 "฿12,281
NTN UCFLU-1.3 / 4MFG1 แบริ่งติดหน้าแปลน 4-3 / 8 ใน W | AG4ZNB 35JF35 UCFLU-1.3 / 4MFG1แบริ่งติดหน้าแปลน33 / 64 "7 / 16 "5-27 / 32 "-2 9 / 64 "7 3 / 32 "4.375 "฿13,370

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NTN SUCFL205-16CCFG1 ลูกปืนหน้าแปลน 2 โบลท์ พร้อมตลับลูกปืนเม็ดกลม เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1 นิ้ว
฿19,571 / หน่วย