Ntn Ucf209-111d1 | ลูกปืนแบบติดตั้ง รู 1-11/16 นิ้ว | 5rgw8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NTN UCF209-111D1 ลูกปืนแบบติดตั้ง 1-11 / 16 นิ้วเจาะ | AE6FBY 5RGW8

NTN UCF209-111D1 ตลับลูกปืนเม็ดกลมติด รู 1-11/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE6FBY รุ่น: UCF209-111D1ข้ามอ้างอิง: 5RGW8
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
฿6,682 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นติดตั้งลูกปืน
วัสดุแบริ่งเหล็ก
ประเภทแบริ่งลูกบอล
ขนาดรูสลัก1 / 2 "
ขนาดสลักเกลียว1 / 2 "
เจาะ Dia1-11 / 16 "
สีสีเขียว
ความจุโหลดแบบไดนามิก7,350 ปอนด์
เสร็จสิ้นสีที่ทนทาน
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กหล่อ
สิ่งที่ใส่เข้าไปตลับลูกลื่น
แทรกวัสดุ52100 โครเมี่ยมสตีล
แทรกประเภทลูกบอล
ประเภทการล็อคชุดสกรู
ศูนย์รูยึด4-9 / 64 "
จำนวนสลักเกลียว4
ความสูงโดยรวม2 1 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5 13 / 32 "
ความกว้างโดยรวม5 13 / 32 "
กำลังรับน้ำหนักคงที่4,590 ปอนด์
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 250 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.21
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8483204040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างโดยรวมขนาดรูสลักขนาดสลักเกลียวกำลังรับน้ำหนักคงที่เจาะ Diaความจุโหลดแบบไดนามิกศูนย์รูยึดความสูงโดยรวมราคา
NTN UCF202-010D1 ลูกปืนแบบติดตั้งเจาะรู 5/8 นิ้ว | AE6FBM 5RGV8 UCF202-010D13.38 "3 / 8 "3 / 8 "1,500 ปอนด์5 / 8 "2,890 ปอนด์2-33 / 64 "1 5 / 16 "฿3,289
NTN UCF205-014D1 ลูกปืนแบบติดตั้ง 7/8 นิ้ว Bore | AE6FBP 5RGW0 UCF205-014D13.75 "3 / 8 "3 / 8 "1,770 ปอนด์7 / 8 "3,150 ปอนด์2.75 "1 13 / 32 "฿4,119
NTN UCF205-100D1 ลูกปืนแบบติดตั้ง 1 นิ้วเจาะ | AE6FBQ 5RGW1 UCF205-100D13.75 "3 / 8 "3 / 8 "1,770 ปอนด์1"3,150 ปอนด์2.75 "1 13 / 32 "฿3,678
NTN UCF206-102D1 ลูกปืนแบบติดตั้ง 1-1 / 8 นิ้ว Bore | AE6FBR 5RGW2 UCF206-102D14.25 "3 / 8 "3 / 8 "1,540 ปอนด์1.125 "4,400 ปอนด์3-17 / 64 "1 37 / 64 "฿3,964
NTN UCF206-103D1 ลูกปืนแบบติดตั้ง 1-3 / 16 นิ้ว Bore | AE6FBT 5RGW3 UCF206-103D14.25 "3 / 8 "3 / 8 "1,540 ปอนด์1.187 "4,400 ปอนด์3-17 / 64 "1 37 / 64 "฿4,067
NTN UCF207-104D1 ลูกปืนแบบติดตั้ง 1-1 / 4 นิ้วเจาะ | AE6FBU 5RGW4 UCF207-104D14.5931 / 2 "7 / 16 "3,440 ปอนด์1.25 "5,750 ปอนด์3.625 "1.75 "฿5,559
NTN UCF207-106D1 ลูกปืนแบบติดตั้ง 1-3 / 8 นิ้ว Bore | AE6FBV 5RGW5 UCF207-106D14.5931 / 2 "7 / 16 "3,440 ปอนด์1.375 "5,750 ปอนด์3.625 "1.75 "฿5,462

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NTN UCF209-111D1 ตลับลูกปืนเม็ดกลมติด รู 1-11/16 นิ้ว
฿6,682 / หน่วย