Ntn Ucfu-1.3/4mfg1 | แบริ่งติดหน้าแปลน 1-3/4 นิ้ว 7350 ปอนด์ | 35jf46 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NTN UCFU-1.3 / 4MFG1 Flange Mount Bearing 1-3 / 4 In 7350 Lb. | AG4ZNL 35JF46

NTN UCFU-1.3/4MFG1 แบริ่งติดหน้าแปลน 1-3/4 นิ้ว 7350 ปอนด์

In Stock
รายการ: AG4ZNL รุ่น: UCFU-1.3/4MFG1อ้างไขว้: 35JF46

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿14,327 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแบริ่งติดหน้าแปลน
วัสดุแบริ่งเหล็ก
ประเภทแบริ่งหล่อลื่นอย่างถาวรไม่ต้องบำรุงรักษา
ขนาดรูสลัก33 / 64 "
ขนาดสลักเกลียว7 / 16 "
เจาะ Dia1.75 "
ความจุโหลดแบบไดนามิก7,350 ปอนด์
เสร็จสิ้นออกไซด์
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กหล่อ
สิ่งที่ใส่เข้าไปตลับลูกลื่น
แทรกวัสดุ52100 โครเมี่ยมสตีล
แทรกประเภทลูกบอล
ประเภทการล็อคชุดสกรู
ศูนย์รูยึด4.125 "
จำนวนสลักเกลียว4
ความสูงโดยรวม2 9 / 64 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5 13 / 32 "
ความกว้างโดยรวม5 13 / 32 "
กำลังรับน้ำหนักคงที่4,590 ปอนด์
ชั่วคราว พิสัย-10 องศาถึง 95 องศา C.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.12
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)14.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8483204040

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างโดยรวมขนาดรูสลักขนาดสลักเกลียวกำลังรับน้ำหนักคงที่เจาะ Diaความจุโหลดแบบไดนามิกศูนย์รูยึดความสูงโดยรวมราคา
NTN UCFU-1.7 / 16MFG1 แบริ่งติดหน้าแปลน 1-7 / 16 ใน 5750 Lb. | AG4ZNK 35JF44 UCFU-1.7 / 16MFG14 21 / 32 "33 / 64 "7 / 16 "3,440 ปอนด์1.437 "5,750 ปอนด์3.625 "1 53 / 64 "฿11,255
NTN UCFU-2MFG1 แบริ่งติดหน้าแปลน 2 นิ้ว 6-13 / 32 In W | AG4ZNM 35JF48 UCFU-2MFG16 13 / 32 "43 / 64 "5 / 8 "6,560 ปอนด์2"9,750 ปอนด์5.125 "2 17 / 32 "฿21,528

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NTN UCFU-1.3/4MFG1 แบริ่งติดหน้าแปลน 1-3/4 นิ้ว 7350 ปอนด์
฿14,327 / หน่วย