NTN UCP-2.15/16M ตลับลูกปืนเม็ดกลมติด รู 2-15/16 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ติดตั้งลูกปืน |
วัสดุแบริ่ง | เหล็ก |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ขนาดรูสลัก | 3 / 4 " |
ขนาดสลักเกลียว | 3 / 4 " |
เจาะ Dia | 2-15 / 16 " |
สี | Black |
ความจุโหลดแบบไดนามิก | 14,900 ปอนด์ |
เสร็จสิ้น | สีที่ทนทาน / ออกไซด์ดำ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
สิ่งที่ใส่เข้าไป | ตลับลูกลื่น |
แทรกวัสดุ | 52100 โครเมี่ยมสตีล |
แทรกประเภท | ลูกบอล |
ประเภทการล็อค | ชุดสกรู |
ศูนย์รูยึด | 8.5 " |
การติดตั้งพื้นผิวกับศูนย์เพลา | 3.25 " |
จำนวนสลักเกลียว | 2 |
ความสูงโดยรวม | 6 13 / 32 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 10 13 / 16 " |
ความกว้างโดยรวม | 2 29 / 32 " |
กำลังรับน้ำหนักคงที่ | 11,100 ปอนด์ |
ชั่วคราว พิสัย | -20 องศาถึง 250 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.32 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 29.21 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
รหัส HS | 8483204040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
รุ่น | มิติ E | ขนาดรูสลัก | ขนาดสลักเกลียว | มิติ G | ขนาด H | มิติ J | ความจุโหลดแบบไดนามิก | เสร็จสิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUCFL206-20N | - | 16mm | 39 " | - | 80mm | 36 " | 3,400 ปอนด์ | Chrome | ฿16,085 | |
ซัคเอฟแอล207-22 | 130mm | 16mm | 39 " | 15mm | - | - | 4,520 ปอนด์ | Chrome | ฿19,837 | |
SUCFL207-22N | - | 16mm | 39 " | - | 90mm | 130mm | 4,520 ปอนด์ | Chrome | ฿23,251 | |
SUCFL207-23N | - | 16mm | 39 " | - | 90mm | 130mm | 4,520 ปอนด์ | Chrome | ฿22,893 | |
SUCF205-16N | - | 12mm | M10 | - | - | 70mm | 2,475 ปอนด์ | Chrome | ฿10,670 | |
SUCF206-20N | - | 12mm | M10 | - | - | 83mm | 3,400 ปอนด์ | Chrome | ฿16,914 | |
SUCF207-22 | 92mm | 14mm | M12 | 15mm | - | - | 4,520 ปอนด์ | Chrome | ฿22,275 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.