ตัวเลข 3fctn | หมุนได้ 3/8" Npt 3/8" Npt 3-20/87 นิ้ว ความยาว | 36vj44 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NUMATICS 3FCTN แกนหมุน 3/8 NPT 3/8 NPT 3-20/87 นิ้ว ความยาว | AH7KRW 36VJ44

NUMATICS 3FCTN แกนหมุน 3/8" NPT 3/8" NPT ความยาว 3-20/87 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH7KRW รุ่น: 3FCTNข้ามอ้างอิง: 36VJ44
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
฿2,303 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหมุนควบคุมการไหล
ลูกบิดปรับมีดล็อคพลาสติก
ร่างกายโนไดซ์อลูมิเนียม
CFM90
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร1.6
พอร์ตขาเข้า3 / 8 "NPT
ความยาว3 20 / 87 "
สูงสุด ปฏิบัติการ PSI175
แม็กซ์ ชั่วคราว160 องศา F
พอร์ตออก3 / 8 "NPT
ช่วงความดัน0 ถึง 175 psi
การหมุนองศา 360
ฤดูใบไม้ผลิเหล็กกล้าไร้สนิม
ความกว้าง1 9 / 20 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • การปรับความเร็ว: ปุ่มปรับ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นCFMค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรความยาวความกว้างราคา
NUMATICS 0FCRN หมุน 10-32 UNF 8/9 นิ้วยาว 31/50 นิ้วกว้าง | AH7KQV 36VJ20 0FCRN30.058 / 9 "31 / 50 "฿1,227
NUMATICS 0FPRN4 หมุนได้ 10-32 UNF 1/8" ดันเข้า | AH7KQW 36VJ21 0FPNR430.058 / 9 "31 / 50 "฿2,351
NUMATICS 0FPRN5 หมุนได้ 10-32 UNF 5/32" ดันเข้า | AH7KQX 36VJ22 0FPNR530.058 / 9 "31 / 50 "฿2,001
NUMATICS 1FCRN หมุนได้ 1/8" ความยาว NPT 1-23/50 นิ้ว | AH7KQY 36VJ23 1FCRN160.31 23 / 50 "49 / 50 "฿1,202
NUMATICS 1FPRN5 หมุน 1/8" NPT 5/32" ดันเข้า | AH7KQZ 36VJ24 1FPNR5160.31 23 / 50 "49 / 50 "฿2,737
NUMATICS 1FPRN8 หมุน 1/8" NPT 1/4" ดันเข้าไป 49/50 นิ้ว กว้าง | AH7KRA 36VJ25 1FPNR8160.31 23 / 50 "49 / 50 "฿2,089
NUMATICS 2FCRN หมุน 1/4" NPT 1/4" NPT 1-39/50 นิ้ว | AH7KRB 36VJ26 2FCRN340.61 39 / 50 "1 7 / 25 "฿1,428

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NUMATICS 3FCTN แกนหมุน 3/8" NPT 3/8" NPT ความยาว 3-20/87 นิ้ว
฿2,303 / หน่วย