Numatics L01sa4594060t61 | โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/8 นิ้ว 24vdc | 3jcl3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NUMATICS L01SA4594060T61 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/8 นิ้ว 24vdc | AC9QVE 3JCL3

NUMATICS L01SA4594060T61 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/8 นิ้ว 24vdc

In Stock
รายการ: AC9QVE รุ่น: L01SA4594060T61อ้างอิงข้าม: 3JCL3
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
฿7,964 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ
ตัวกระตุ้น / กลับโซลินอยด์ / สปริง
ประเภทวาล์วอากาศ4 ทาง 2 ตำแหน่ง
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-10 องศาถึง 115 องศา F
รูปแบบตัวพอร์ตร่างกาย
CFM9
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.2
การเชื่อมต่อไฟฟ้าDIN DC Plug-In โซลินอยด์
การจำแนกประเภท NEMANEMA 4
ความสูงโดยรวม2 5 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.125 "
ความกว้างโดยรวม7 / 8 "
เอาชนะไม่ล็อคฟลัช
ขนาดพอร์ตนำร่อง1 / 8 "NPT
ขนาดท่อ1 / 8 "
การใช้พลังงาน6.0W
ช่วงความดัน0 ถึง 150 psi
เทคโนโลยีการขยับSpool & Sleeve
ช่วงสูญญากาศ0 ถึง 28 "Hg
แรงดันไฟฟ้าVDC 24

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁตัวกระตุ้น / กลับอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยความกว้างโดยรวมขนาดท่อการใช้พลังงานช่วงความดันแรงดันไฟฟ้าราคา
NUMATICS 152SA400K000030 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 120vac | AC9QPG 3JAY6 152SA400K0000306 5 / 16 "โซลินอยด์ / สปริง-10 องศาถึง 115 องศา F1 11 / 16 "1 / 4 ".58 ว0 ถึง 150 psi120 VAC฿19,312
NUMATICS 152SA400M000061 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 24vdc | AC9QPL 3JAZ1 152SA400M0000616 5 / 16 "โซลินอยด์ / สปริง-10 องศาถึง 115 องศา F1 11 / 16 "1 / 4 "6.0W0 ถึง 150 psiVDC 24฿19,062
NUMATICS 11SAD400C000030 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 110 / 120vac | AC9Q ™ 3JCF6 11SAD400C0000304 5 / 16 "โซลินอยด์ / สปริง-10 องศาถึง 115 องศา F1 5 / 16 "1 / 8 "4.0W0 ถึง 150 psi120 VAC฿25,914
NUMATICS 11SAD400O000030 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 110 / 120vac | AC9QTN 3JCF7 11SAD400O0000304 5 / 16 "โซลินอยด์ / สปริง-10 องศาถึง 115 องศา F1 5 / 16 "1 / 8 "4.0W0 ถึง 150 psi120 VAC฿22,624
NUMATICS 11SAD400B000061 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 24vdc | AC9QTP 3JCF8 11SAD400B0000615"โซลินอยด์ / สปริง-10 องศาถึง 115 องศา F1 5 / 16 "1 / 8 "6.0W0 ถึง 150 psiVDC 24฿22,392
NUMATICS 11DSA400O000030 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 110 / 120vac | AC9QTQ 3JCF9 11DSA400O0000305 15 / 16 "โซลินอยด์ / โซลินอยด์-10 องศาถึง 115 องศา F1 5 / 16 "1 / 8 "4.0W0 ถึง 150 psi120 VAC฿31,923
NUMATICS 11SAD400E000061 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 24vdc | AC9QTR 3JCG1 11SAD400E0000615"โซลินอยด์ / สปริง-10 องศาถึง 115 องศา F1 5 / 16 "1 / 8 "6.0W0 ถึง 150 psiVDC 24฿25,946

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NUMATICS L01SA4594060T61 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/8 นิ้ว 24vdc
฿7,964 / หน่วย