Numatics L12ba452b060t61 | โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 24vdc | 3jcn6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NUMATICS L12BA452B060T61 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 24vdc | AC9QVT 3JCN6

NUMATICS L12BA452B060T61 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 24vdc

In Stock
รายการ: AC9QVT รุ่น: L12BA452B060T61ข้ามอ้างอิง: 3JCN6
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
฿11,204 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ
ตัวกระตุ้น / กลับโซลินอยด์แอร์นักบิน / สปริง
ประเภทวาล์วอากาศ4 ทาง 2 ตำแหน่ง
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-10 องศาถึง 115 องศา F
รูปแบบตัวพอร์ตร่างกาย
CFM46
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร1
การเชื่อมต่อไฟฟ้าDIN DC Plug-In โซลินอยด์
การจำแนกประเภท NEMANEMA 4
ความสูงโดยรวม2.75 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.437 "
ความกว้างโดยรวม3 / 4 "
เอาชนะล็อคฟลัช
ขนาดพอร์ตนำร่อง1 / 4 "NPT
ความดันนักบิน14.5 ถึง 150 psig
ขนาดท่อ1 / 4 "
การใช้พลังงาน3.5W
ช่วงความดัน15 ถึง 150 psi
เทคโนโลยีการขยับSpool & Sleeve
ช่วงสูญญากาศ0 ถึง 28 "Hg
แรงดันไฟฟ้าVDC 24

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.3
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁตัวกระตุ้น / กลับอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยความกว้างโดยรวมขนาดท่อการใช้พลังงานช่วงความดันแรงดันไฟฟ้าราคา
NUMATICS 081SA400K000030 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 120vac | AC9QNN 3JAW7 081SA400K0000305 1 / 16 "โซลินอยด์ / สปริง-10 องศาถึง 115 องศา F1.375 "1 / 4 ".38 ว0 ถึง 150 psi120 VAC฿13,726
NUMATICS 081SS400K000030 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 120 VAC | AC9QNP 3JAW8 081SS400K0000306.875 "โซลินอยด์ / โซลินอยด์-10 องศาถึง 115 องศา F1.375 "1 / 4 ".38 ว0 ถึง 150 psi120 VAC฿22,535
NUMATICS 081SA400M000061 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 24 VDC | AC9QNT 3JAX2 081SA400M0000615.75 "โซลินอยด์ / สปริง-10 องศาถึง 115 องศา F1.375 "1 / 4 "6.0W0 ถึง 150 psiVDC 24฿14,199
NUMATICS 152SS400K000030 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 120vac | AC9QPH 3JAY7 152SS400K0000308.875 "โซลินอยด์ / โซลินอยด์-10 องศาถึง 115 องศา F1.375 "1 / 4 ".58 ว0 ถึง 150 psi120 VAC฿28,092
NUMATICS 152SS400M000061 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 24vdc | AC9QPM 3JAZ2 152SS400M0000619.88 "โซลินอยด์ / โซลินอยด์-10 องศาถึง 115 องศา F1.375 "1 / 4 "6.0W0 ถึง 150 psiVDC 24฿28,004
NUMATICS 554SA400K000030 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/2 นิ้ว 120vac | AC9QQX 3JCA5 554SA400K0000308.5 "โซลินอยด์ / สปริง-10 องศาถึง 115 องศา F2 9 / 16 "1 / 2 "2.5W0 ถึง 150 psi120 VAC฿28,756
NUMATICS 554BA400K000030 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/2 นิ้ว 120vac | AC9QQY 3JCA6 554BA400K0000308.5 "โซลินอยด์แอร์นักบิน / สปริง-10 องศาถึง 115 องศา F2 9 / 16 "1 / 2 ".093 ว20 ถึง 150 psi120 VAC฿28,562

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NUMATICS L12BA452B060T61 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 24vdc
฿11,204 / หน่วย