NYLATRON NSM 2XPK7 แผ่นไนล่อนสีเทา 3 1/2 นิ้ว 12 x 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นสต็อก |
สี | สีเทา |
ความยาว | 48 " |
ความอดทนความยาว | +0.125 "/ - 0.000" |
วัสดุ | ไนลอนหล่อ 6 |
ประเภทวัสดุ | เติมน้ำมันหล่อลื่นแข็ง |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | 32 องศาถึง 200 องศา F |
ความต้านแรงดึง | 11,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความหนา | 3.5 " |
ความอดทนความหนา | +0.080 "/ - 0.000" |
ความกว้าง | 12 " |
ความอดทนความกว้าง | +0.125 "/ - 0.000" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 39.82 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 3920920000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาว | ความหนา | ความอดทนความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
2XPF8 | 12 " | 0.25 " | +0.025 "/ - 0.000" | 12 " | ฿5,275 | |
2XPF9 | 12 " | 0.375 " | +0.025 "/ - 0.000" | 12 " | ฿6,574 | |
2XPG1 | 12 " | 0.5 " | +0.025 "/ - 0.000" | 12 " | ฿7,932 | |
2XPG2 | 12 " | 0.625 " | +0.025 "/ - 0.000" | 12 " | ฿9,739 | |
2XPG3 | 12 " | 0.75 " | +0.025 "/ - 0.000" | 12 " | ฿11,504 | |
2XPG4 | 12 " | 1" | +0.025 "/ - 0.000" | 12 " | ฿14,957 | |
2XPG8 | 12 " | 2.5 " | +0.080 "/ - 0.000" | 12 " | ฿30,620 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.