ท่อเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ถ่ายเทของเหลว & HVAC ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ไฮดรอลิก & ยานยนต์ และภาคการค้า ที่หนีบหู Oetiker 15300021 ยึดท่อเหล่านี้ไว้เหนือข้อต่อเพื่อป้องกันการรั่วไหลของของไหลและการขาดการเชื่อมต่อที่ข้อต่อ นี้
Oetiker แคลมป์รัดท่อขนาด 13.3 มม. (15300021) ให้แรงดันในการจับยึดที่สม่ำเสมอรอบๆ ท่อ โดยไม่ทำให้เกิดความเสียหาย โดยยึดไว้กับจุกท่อ หนาม หรือท่อ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Oetiker 15300021 ที่หนีบหูมีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและความแข็งแกร่งของโครงสร้าง
- แคลมป์นี้มีขอบลบคมและความกว้างของหูในหู 6.5 มม. เพื่อลดความเสียหายต่อสายยางยึด
- มีการออกแบบชิ้นเดียวโดยไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนย้ายได้เพื่อการทำงานป้องกันการงัดแงะช่วยลดความล้มเหลวของชิ้นส่วนบ่อยครั้ง
- แคลมป์ยึดท่อ Oetiker 13.3 มม. (15300021) มีหูข้างเดียวสำหรับการบีบอัดที่สม่ำเสมอรอบพื้นผิวท่อ
- การออกแบบรูปทรงใบหูนี้ช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนถึงการปิดที่เหมาะสมเนื่องจากการเสียรูปเมื่อปิด
- มีการขันให้แน่นโดยใช้แรงคงที่ เพื่อให้มั่นใจว่าแรงในแนวรัศมีคงที่บนพื้นผิวที่ใช้ และชดเชยความผันแปรของพิกัดความเผื่อของส่วนประกอบ
- ที่หนีบหูขนาด 11.3 ถึง 13.3 มม. มีจำหน่ายใน Oetiker ที่หนีบหู 2 หู รุ่นที่มีช่วงขนาดใกล้เคียงกันสำหรับช่วงการจับยึดที่ยาวขึ้นเมื่อต้องรับมือกับวัสดุที่เสี่ยงต่อการขยายตัวหรือหดตัวจากความร้อน
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Oetiker HMK 01 / S01: เครื่องมือคีมหนีบแบบแมนนวลเหล่านี้มีขากรรไกรหนีบแบบตรง (HMK 01) สำหรับการใช้งานปกติหรือขากรรไกรหนีบด้านข้าง (HMK S01) เพื่อการใช้งานง่ายในพื้นที่ขนาดเล็ก
- Oetiker HO 3000 ME: ระบบคีมหนีบหูแบบใช้ลมเหล่านี้ช่วยให้สามารถติดตั้งแคลมป์รอบท่อได้อย่างสม่ำเสมอโดยให้แรงปิดที่เหมาะสมที่สุด
- Oetiker CP 01: คีมหนีบไร้สายเหล่านี้ช่วยให้ติดตั้งแคลมป์ Oetiker 15300021 น้ำหนักเบา ยืดหยุ่นและรวดเร็วในพื้นที่จำกัด ให้การทำงานที่ราบรื่นในทุกสถานที่ เนื่องจากมีความคล่องแคล่วและความแม่นยำสูง
- Oetiker HO 3000 EL: คีมจับที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้เหมาะสำหรับการปิดที่หนีบหูที่สม่ำเสมอ
มาตรฐานและการรับรอง:
- DIN EN ISO 9227
- UNS S30403 (ระบบการนับรวม)
- IATF 16949: 2016
- ISO 9001: 2015
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: การจีบหรือยึดท่อ PEX จะดีกว่าหรือไม่
A. การย้ำท่อ PEX (cross-linked polyethylene) เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับการเชื่อมต่อที่รวดเร็วและปลอดภัยซึ่งจะทนทานต่อการทดสอบตามเวลา แต่ผู้ใช้อาจเลือกที่จะหนีบท่อ PEX หากต้องการเชื่อมต่อและถอดสายยาง/ท่อบ่อยๆ
ถาม ผู้ใช้สามารถกำหนดขนาดของที่หนีบหูที่เหมาะสมกับการใช้งานได้อย่างไร?
A. ในการกำหนดขนาดของเอียร์แคลมป์ ผู้ใช้ควรติดตั้งท่อเหนือข้อต่อหรือท่อ และวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางนี้ควรอยู่ประมาณกึ่งกลางของช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางหนีบของที่หนีบหูที่เลือก
Q. ที่หนีบหู 1 อันและที่หนีบหู 2 อันต่างกันอย่างไร?
A. ที่หนีบหู 1 อันหรือหูเดี่ยวใช้สำหรับหนีบท่อได้ง่ายและรวดเร็ว ที่หนีบหู 2 ข้างหรือหูคู่เหมาะสำหรับการจับยึดเพื่อรับมือกับการขยายตัวหรือหดตัวจากความร้อน
ถาม ผู้ใช้สามารถถอดแคลมป์ท่อ Oetiker 13.3 มม. ได้อย่างไร
A. ลูกค้าสามารถถอดแคลมป์ท่อ Oetiker 13.3 มม. (15300021) ออกได้โดยใช้เครื่องตัดด้านข้างหรือหัวกระทิง ผู้ใช้ไม่ควรใช้ใบมีดแบบหมุน เนื่องจากอาจทำให้ท่อที่ต่ออยู่เสียหายขณะตัดแคลมป์ได้