Omron Sti 11002-7004 | ปุ่มกด E-stop มีไฟ 16mm Nc สีแดง | 2lcb2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON STI 11002-7004 ปุ่มกด E-stop เรืองแสง 16 มม. Nc สีแดง | AC2MKK 2LCB2

OMRON STI 11002-7004 ปุ่มกด E-stop เรืองแสง 16 มม. Nc สีแดง

In Stock
รายการ: AC2MKK รุ่น: 11002-7004อ้างอิงข้าม: 2LCB2
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
฿4,399 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปุ่มหยุดฉุกเฉิน
การกระทำคงไว้ 2 ตำแหน่ง Push-Lock / Turn-Reset
วัสดุพื้นฐานพลาสติก
หนามเตยพลาสติก
สีสีแดง
รูปแบบการติดต่อ1NC
คะแนนการติดต่อ5A @ 125 V AC/3A @ 250 V AC
วัสดุหัวพลาสติก
อัตราส่วน IP65
ประเภทโมดูลหลอดไฟแรงดันไฟฟ้าเต็ม
แรงดันโมดูลหลอดไฟ24 VAC/DC
ประเภทหลอดไฟLED
แรงดันไฟหลอด24 VAC/DC
หลอดไฟแทนMfr. เลขที่ A16-24DR หรือ A16-24DSR
ขนาด16mm
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลQuick Connect
ประเภทผู้ปฏิบัติงาน30 มม. Dia. เห็ด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

รายละเอียดสินค้า:

  • Illuminated / ไม่ส่องสว่าง (Illuminated)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกระทำคะแนนการติดต่อขนาดการเชื่อมต่อเทอร์มินัลประเภทผู้ปฏิบัติงานราคา
OMRON STI 11002-7003 ปุ่มกด E-stop เรืองแสง 16 มม. Nc สีแดง | AC2MKJ 2LCB1 11002-7003คงไว้ 2 ตำแหน่ง Push-Lock / Turn-Reset5A @ 125 V AC/3A @ 250 V AC16mmQuick Connect30 มม. Dia. เห็ด฿4,511
OMRON STI 11004-7010 ปุ่มกด E-stop เรืองแสง 22mm Nc สีแดง | AC2MKQ 2LCB7 11004-7010Push-Lock / Turn-Reset ที่ได้รับการบำรุงรักษา10A @ 110 V AC/6A @ 220 V AC22mmสกรู60 มม. Dia. เห็ด฿5,181

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON STI 11002-7004 ปุ่มกด E-stop เรืองแสง 16 มม. Nc สีแดง
฿4,399 / หน่วย